DAYTON HEPA Filtre
stil | Model | Filtre Verimliliği | çerçeve | Medya Alanı | Nominal Derinlik | Nominal Filtre Boyutu | Nominal Yükseklik | Nominal Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2KXN8 | 0.997 | Evet | - | 10.5 " | 4-5/8x7/8x10-1/2 | 4.625 " | 7 / 8 " | €25.23 | |
B | 2HNP8 | 0.997 | Evet | - | 2" | 12x16x2 | 12 " | 16 " | €126.26 | |
C | 2HPD3 | 0.997 | Evet | - | 16.875 " | 3-5/8x5-1/4x16-7/8 | 3.625 " | 5.25 " | €102.45 | |
D | 2HPB4 | 0.997 | Evet | - | 1 / 2 " | 14x18x1 / 2 | 18 " | 14 " | €80.35 | |
E | 2HNU2 | 0.9997 | Evet | 82 sq. Ft. | 12.25 " | 12-1/4x3x12-1/4 | 12.25 " | 3" | €272.50 | |
F | 2HNT6 | 0.9997 | Yok hayır | 1.94 sq. Ft. | 23.5 " | 24-1/2x11-1/2x23-1/2 | 24.5 " | 11.5 " | €749.16 |
HEPA Filtre
Dayton HEPA filtreleri duman, kaynak dumanı, lehim dumanı, toz ve zımparalama veya öğütme partikülleri gibi havada uçuşan partikülleri yakalamak için kullanılır. 0.9970 ila 0.9997 arasında değişen filtre verimlilik derecelerinde mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bahçe Hortum Konnektörleri ve Adaptörleri
- Pnömatik ve Katı Lastik Tekerlekler
- Zemin Kaplama Çivili Ayakkabı
- Forklift Treyler Gözcüleri ve Aksesuarları
- Toprak Öğütücüler Aksesuarları
- Pompa Motorları
- Zincir ve Zincir Aksesuarları
- Basınçlı Hava Arıtma
- Halı Alet Setleri
- Tesisat Hortumları
- GE LIGHTING Akkor Lamba, S11
- RED HAT Buhar Solenoid Valfı
- BATTALION Yüksek Trafik Menteşe
- KILLARK Devirme şalter
- USA SEALING Silikon Flanş Contası, 4-3/8 İnç Dış Çap
- THOMAS & BETTS KN10 Serisi Halka Klemensler
- MARTIN SPROCKET P1 Serisi MST Burçlar
- GUARDIAN EQUIPMENT Donmaya Dayanıklı Güvenlik İstasyonları
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 3/8 veya 1/2 İnç Solunum Havası Hortum Makaraları