DAYTON 2C362 Kanatlı Fan 18 İnç Çap
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pervane |
Bıçak Yüksekliği | 4-1 / 16 inç |
Blade Malzeme | Alüminyum |
Bıçak genişliği | 9.187 " |
Delik Dia. | 1 / 2 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 3408/2252 |
CFM @ 0.125-In. SP | 3180/1868 |
CFM @ 0.250-In. SP | 2916/1522 |
Maks. RPM | 1725 |
Bıçak Sayısı | 3 |
Zift | 26 Derece |
Pervane Çapı. | 18 " |
Uyarılar | Daha İyi Seçim Kriterleri İçin Katalog Sayfasını Görüntüle |
Gerekli HP @ Daha Yüksek RPM | 1/3 |
Gerekli HP @ Düşük RPM | 1/11 |
rotasyon | CW Karşılıklı Deşarj |
RPM Yüksek | 1725 |
RPM Düşük | 1140 |
Tip | Değiştirme |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.47 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.47 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | CFM @ 0.500-In. SP | Blade Malzeme | Bıçak genişliği | Renk | Markaya uyar | kama yatağı | Maks. RPM | Bıçak Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50M234 | - | - | - | - | Dayton | - | - | - | €1,280.90 | ||
2C683 | - | Alüminyum | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | €74.88 | ||
2C842 | - | Alüminyum | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | €74.16 | ||
2C855 | - | Alüminyum | 5 9 / 16 " | - | - | - | 1725 | 3 | €77.07 | ||
2MXX7 | - | Alüminyum | 3.5 " | - | - | - | 1550 | 5 | €29.11 | ||
2MXX8 | - | Alüminyum | 1.625 " | - | - | - | 1550 | 5 | €18.98 | ||
2MXX9 | - | Alüminyum | 2.125 " | - | - | - | 1550 | 5 | €26.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00