Dayton 2c855 | Kanatlı Fan 12 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2C855 Kanatlı Fan 12 Giriş | AB9DAG

DAYTON 2C855 Kanatlı Fan 12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9DAG Model: 2C855
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
€77.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pervane
Bıçak Yüksekliği2-9 / 16 inç
Blade MalzemeAlüminyum
Bıçak genişliği5 9 / 16 "
Delik Dia.3 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP928/629
CFM @ 0.125-In. SP799/437
CFM @ 0.250-In. SP664/174
Maks. RPM1725
Bıçak Sayısı3
Zift28 Derece
Pervane Çapı.12 "
UyarılarDaha İyi Seçim Kriterleri İçin Katalog Sayfasını Görüntüle
Gerekli HP @ Daha Yüksek RPM1/25
Gerekli HP @ Düşük RPM1/70
rotasyonCW Karşılıklı Deşarj
RPM Yüksek1550
RPM Düşük1050
TipDeğiştirme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)30.23
Gemi uzunluğu (cm)30.73
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.500-In. SPBlade MalzemeBıçak genişliğiRenkMarkaya uyarkama yatağıMaks. RPMBıçak SayısıÜcret
DAYTON 50M234 Yedek Pervane | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,280.90
DAYTON 2C362 Kanatlı Fan 18 İnç Çap | AB9CXV 2C362-Alüminyum9.187 "---17253€99.67
DAYTON 2C683 Kanatlı Fan 12 Giriş | AB9CZM 2C683-Alüminyum5 9 / 16 "---17253€74.88
DAYTON 2C842 Kanatlı Fan 12 Giriş | AB9DAF 2C842-Alüminyum5 9 / 16 "---17253€74.16
DAYTON 2MXX7 Pervane Çapı 14 İnç Çap Çapı 1/2 In | AC2URF 2MXX7-Alüminyum3.5 "---15505€29.11
DAYTON 2MXX8 Pervane Çapı 10 İnç Çap Çapı 1/4 In | AC2URG 2MXX8-Alüminyum1.625 "---15505€18.98
DAYTON 2MXX9 Pervane Çapı 12 İnç Çap Çapı 5/16 In | AC2URH 2MXX9-Alüminyum2.125 "---15505€26.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2C855 Kanatlı Fan 12 In
€77.07 / Adet