DAYTON 2C800 Blower Kanalı 12 1/2 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Rulman Tipi | top |
derinlik | 22 " |
Boşaltma Yüksekliği (In.) | 13.25 |
Boşaltma Genişliği (In.) | 9.625 |
Yükseklik | 27 " |
Konut Finish | Gri Fırında Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Giriş Çapı | 13-1 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Derece F |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 3 / 4 " |
Tip | Daha Az Sürücü Paketi |
UPC | 190735217061 |
Tekerlek çapı | 12 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 6.5 " |
genişlik | 15 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 27.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 72.39 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.67 |
Gemi genişliği (cm) | 39.37 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 0.750-In. SP | Rulman Tipi | Üfleyici RPM | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 1.250-In. SP | CFM @ 1.500-In. SP | CFM @ 2.000-In. SP | CFM @ 2.500-In. SP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C791 | - | - | - | - | - | - | - | - | €372.02 | |
1C792 | - | - | - | - | - | - | - | - | €554.51 | |
2C797 | - | top | - | - | - | - | - | - | €2,173.59 | |
2C889 | - | - | - | - | - | - | - | - | €648.38 | |
2C890 | - | - | - | - | - | - | - | - | €718.17 | |
3AXE8 | - | top | - | - | - | - | - | - | €1,663.50 | |
3AXE9 | - | top | - | - | - | - | - | - | €1,815.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00