DAYTON 2C890 Üfleyici 10 5/8 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
derinlik | 18 " |
Yükseklik | 21 " |
Konut Finish | Gri Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Giriş Çapı | 10 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Derece F |
Çıkış Yüksekliği | 11.75 " |
Çıkış Genişliği | 8" |
rotasyon | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme |
Tip | Daha Az Motor |
UPC | 190735217160 |
Tekerlek Çapı | 5 / 8 " |
Tekerlek çapı | 10 5 / 8 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 5.25 " |
genişlik | 19 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.67 |
Gemi yüksekliği (cm) | 46.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.02 |
Gemi genişliği (cm) | 39.12 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | CFM @ 0.750-In. SP | Rulman Tipi | Üfleyici RPM | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 1.250-In. SP | CFM @ 1.500-In. SP | CFM @ 2.000-In. SP | CFM @ 2.500-In. SP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C791 | - | - | - | - | - | - | - | - | €372.02 | ||
1C792 | - | - | - | - | - | - | - | - | €554.51 | ||
2C797 | - | top | - | - | - | - | - | - | €2,173.59 | ||
2C800 | - | top | - | - | - | - | - | - | €1,463.61 | ||
2C889 | - | - | - | - | - | - | - | - | €648.38 | ||
3AXE8 | - | top | - | - | - | - | - | - | €1,663.50 | ||
3AXE9 | - | top | - | - | - | - | - | - | €1,815.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00