DAYTON 2C939 Üfleyici 10 5/8 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
derinlik | 18 " |
Yükseklik | 21 " |
Konut Finish | Gri Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Giriş Çapı | 10 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Derece F |
Çıkış Yüksekliği | 11.75 " |
Çıkış Genişliği | 8" |
rotasyon | CW Sürücü Tarafını Görüntüleme |
Tip | Daha Az Motor |
Tekerlek Çapı | 5 / 8 " |
Tekerlek çapı | 10 5 / 8 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 5.25 " |
genişlik | 19 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 39.62 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.97 |
Gemi genişliği (cm) | 49.02 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00