Dayton 2czz3 | Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2CZZ3 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Pirinç | AB9GKB

DAYTON 2CZZ3 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9GKB Modeli: 2CZZ3
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
€73.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Az Bobin
Hava akımı2.8 scfm'ye kadar
gövde MalzemesiPirinç
Hacim Katsayısı0.05
Akış Aralığı0.50-1.5 galon / dk
Conta MalzemesiBuna N
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
Çalışma ŞekliDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.3 / 64 "
Toplam yükseklik2.75 "
Uzunluk1.187 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı500 psi
UPC190735217979
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava akımıHacim KatsayısıAkış AralığıOrifis Dia.UzunlukÜcret
DAYTON 3A422 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Pirinç | AC8GKL 3A42231.3 scfm'ye kadar0.120.08-1.2 galon / dk1 / 16 "1 13 / 16 "€89.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2CZZ3 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Pirinç
€73.71 / Adet