Dayton 3a422 | Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3A422 Solenoid Valve Less Coil 1/8 Inch Nc Brass | AC8GKL

DAYTON 3A422 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8GKL Model: 3A422
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
€89.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Az Bobin
Hava akımı31.3 scfm'ye kadar
gövde MalzemesiPirinç
Hacim Katsayısı0.12
Akış Aralığı0.08-1.2 galon / dk
Conta MalzemesiBuna N
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
Çalışma ŞekliDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.1 / 16 "
Toplam yükseklik2.75 "
Uzunluk1 13 / 16 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı500 psi
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava akımıHacim KatsayısıAkış AralığıOrifis Dia.UzunlukÜcret
DAYTON 2CZZ3 Solenoid Valve Less Coil 1/8 Inch Nc Brass | AB9GKB 2CZZ32.8 scfm'ye kadar0.050.50-1.5 galon / dk3 / 64 "1.187 "€73.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3A422 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Pirinç
€89.32 / Adet