Dayton 2czz9 | Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2CZZ9 Solenoid Valf Az Bobin 1/4 İnç Nc Pirinç | AB9GKH

DAYTON 2CZZ9 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9GKH Modeli: 2CZZ9
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
€116.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Az Bobin
Hava akımı29.4 scfm'ye kadar
gövde MalzemesiPirinç
Hacim Katsayısı0.70
Akış Aralığı0.49-3.1 galon / dk
Conta MalzemesiBuna N
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
Çalışma ŞekliDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.1 / 4 "
Toplam yükseklik2.875 "
Uzunluk1.5 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı500 psi
UPC190735218037
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuHava akımıgövde MalzemesiValf YapılandırmasıValf TasarımıHacim KatsayısıAkış AralığıOrifis Dia.Ücret
DAYTON 2CZY8 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Pirinç | AB9GJX 2ÇZY81 / 8 "6.8 scfmPirinçNormalde kapalı3 Yönlü0.12/0.090.12-1.5 galon / dk1 / 16 "€182.19
DAYTON 2CZY9 Solenoid Valf Az Bobin 1/4 İnç Nc Pirinç | AB9GJY 2ÇZY91 / 4 "12.5 scfm'ye kadarPirinçNormalde kapalı3 Yönlü0.22/0.170.22-2.1 galon / dk3 / 32 "€186.59
DAYTON 2CZZ7 Solenoid Valf Az Bobin 3/8 İnç Nc Pirinç | AB9GKF 2CZZ73 / 8 "54.4 scfm'ye kadarPirinçNormalde kapalı2 Yönlü1.701.7-5.4 galon / dk3 / 8 "€93.80
DAYTON 3A426 Solenoid Valf Az Bobin 1/4 İnç Nc Ss | AC8GKQ 3A4261 / 4 "10.3 scfm'ye kadarPaslanmaz çelikNormalde kapalı3 Yönlü0.12/0.090.12-1.5 galon / dk1 / 16 "€134.64
DAYTON 3A427 Solenoid Valf Az Bobin 1/4 İnç Yok Ss | AC8GKR 3A4271 / 4 "8.3 scfm'ye kadarPaslanmaz çelikNormalde açık3 Yönlü0.12/0.090.12-1.3 galon / dk1 / 16 "€177.37
DAYTON 3A429 Solenoid Valf Az Bobin 1/4 İnç Nc Ss | AC8GKU 3A4291 / 4 "11.2 scfm'ye kadarPaslanmaz çelikNormalde kapalı3 Yönlü0.22/0.170.22-2.1 galon / dk3 / 32 "€149.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2CZZ9 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Pirinç
€116.12 / Adet