DAYTON Bobinsiz Solenoid Valfler, Direkt Etkili
stil | Model | Boru Boyutu | Hava akımı | gövde Malzemesi | Valf Yapılandırması | Valf Tasarımı | Hacim Katsayısı | Akış Aralığı | Orifis Dia. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2ÇZY9 | 1 / 4 " | 12.5 scfm'ye kadar | Pirinç | Normalde kapalı | 3 Yönlü | 0.22/0.17 | 0.22-2.1 galon / dk | 3 / 32 " | €186.59 | |
B | 2CZZ9 | 1 / 4 " | 29.4 scfm'ye kadar | Pirinç | Normalde kapalı | 2 Yönlü | 0.70 | 0.49-3.1 galon / dk | 1 / 4 " | €116.12 | |
C | 3A426 | 1 / 4 " | 10.3 scfm'ye kadar | Paslanmaz çelik | Normalde kapalı | 3 Yönlü | 0.12/0.09 | 0.12-1.5 galon / dk | 1 / 16 " | €134.64 | |
C | 3A429 | 1 / 4 " | 11.2 scfm'ye kadar | Paslanmaz çelik | Normalde kapalı | 3 Yönlü | 0.22/0.17 | 0.22-2.1 galon / dk | 3 / 32 " | €149.73 | |
C | 3A427 | 1 / 4 " | 8.3 scfm'ye kadar | Paslanmaz çelik | Normalde açık | 3 Yönlü | 0.12/0.09 | 0.12-1.3 galon / dk | 1 / 16 " | €177.37 | |
A | 2ÇZY8 | 1 / 8 " | 6.8 scfm | Pirinç | Normalde kapalı | 3 Yönlü | 0.12/0.09 | 0.12-1.5 galon / dk | 1 / 16 " | €182.19 | |
D | 2CZZ7 | 3 / 8 " | 54.4 scfm'ye kadar | Pirinç | Normalde kapalı | 2 Yönlü | 1.70 | 1.7-5.4 galon / dk | 3 / 8 " | €93.80 |
Bobinsiz, Doğrudan Etkili Solenoid Valfler
Dayton bobinsiz solenoid valfler, su arıtma sistemlerinde, nemlendiricilerde, otomat makinelerinde ve kaynak ekipmanlarında hava, su, inert gaz ve hafif yağın salınımını elektriksel olarak kontrol eden 2/3 yollu valflerdir. Bu vanalar, yağlara, benzine ve petrol bazlı sıvılara karşı direnç ve 180 derece F'ye kadar sıvı sıcaklıklarına dayanmak için Buna-N contalı paslanmaz çelik / pirinç yapıya sahiptir. Bu normalde kapalı / açık vanalar, vanaların açılması ve kapanması için doğrudan etkilidir. . 1/8, 1/4 ve 3/8 inç boyutlu borulara uyacak şekilde bu solenoid valflerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ses Veri Jakları
- Zincir Kapı Muhafızları
- Kompresör Hava Filtresi
- Yuvarlak Sapanlar
- Sarılı Boruları Shrink
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- fındık
- Güç Makasları
- Kalafat ve Sızdırmazlık Malzemeleri
- FEIN POWER TOOLS Polar Disk Aşındırıcı
- BANJO FITTINGS Valf Manifoldu
- COOPER B-LINE Tip 1 Vidalı Kapak Kablo Kanallarında Yatıyor
- SECURALL PRODUCTS Yalıtkan Topraklama Telleri
- STORM INTERFACE Erişim Kontrol Tuş Takımları
- WIREMOLD Giriş Sonu Bağlantı Elemanları
- HUMBOLDT Hidrolik Basınç Kontrol Sistemleri
- BALDOR / DODGE DLUEZ, İki Cıvatalı Yastık Blok, Bilyalı Rulmanlar
- BUSSMANN FWC Yüksük Sigorta Bağlantıları, 600 VAC
- WEG Jp Tefc Üç Fazlı Yakın Akuple Pompa Motorları