Dayton 2hac6 | Elektrikli Isıtıcı Comm 120v 1800w Bronz | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2HAC6 Elektrikli Isıtıcı İletişim 120v 1800w Bronz | AF9HHD

DAYTON 2HAC6 Elektrikli Isıtıcı Comm 120v 1800w Bronz

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9HHD Modeli: 2HAC6
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
€593.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Duvar Isıtıcısı
Hava Sıcaklığı Yükselmek71 Derece F
Amper AC15.0
BtuH6142
RenkBronz
Bitişfırınlanmış emaye
Izgara Derinliği1-1 / 2 "
Izgara Yüksekliği12-1 / 8 "
Izgara Malzemesi16 ga. Çelik
Izgara Genişliği10-3 / 4 "
Isıtıcı TipiMimari
Konut Derinliği3.75 "
Gövde Yüksekliği11 "
Muhafaza Genişliği9.25 "
Hz60
Montaj TipiGömme veya Yüzey
Faz1
Gerilim120
Duvar Açılma Derinliği3-3 / 4 "
Duvar Açılma Yüksekliği11 "
Duvar Açıklığı Genişliği9-3 / 16 "
Watt1800

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.69
Gemi yüksekliği (cm)18.29
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)32
HS kodu8516290090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimAmper ACBtuHWattRenkBitişKonut DerinliğiGövde YüksekliğiÜcret
DAYTON 3UF59 Duvar Tipi Isıtıcı Termostat 277 Volt | AG6QCX 3UF5927710.8/5.410236/51183000/1500Kuzey BeyazıToz boya3.75 "18.25 "€690.90
DAYTON 5E184 Ticari Duvar Isıtıcısı Sabotaj Korumalı Brnz | AG7CZF 5E184208/24014.4 / 7.2, 16.7 / 8.310,236 / 5118, 13,650 / 68243000 / 1500, 4000 / 2000Bronzfırınlanmış emaye3.875 "18.25 "€723.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2HAC6 Elektrikli Isıtıcı Comm 120v 1800w Bronz
€593.26 / Adet