DAYTON 2JGA5 Dalgıç Kanalizasyon Pompası 1/2 Hp
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dalgıç Kanalizasyon Pompası |
Amper | 12.3 |
Temel malzeme | Paslanmaz çelik |
Rulman Tipi | top |
Kordon uzunluğu | 20ft. |
Çap | 9.25 " |
Deşarj NPT | 2" |
Boşaltma Boyutu | 2 "-NPT |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 80 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 67 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 55 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 42 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 22 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 95 |
Yükseklik | 17.75 " |
Konaklama | Paslanmaz çelik |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
HP | 1/2 |
Pervane Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 2" |
Maks. Alan sayısı Kafa | 32 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 130 Derece F |
Maks. Sıcaklık. | 130 Derece F |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | Yağ Dolu |
Kapalı Nokta | 4.3 " |
Noktada | 11.4 " |
Faz | 1 |
Pompa Türü | Otomatik |
RPM | 3450 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Mil Contası | Paslanmaz çelik |
Anahtar Türü | Tether |
Termal koruma | Evet |
Üst Malzeme | Paslanmaz çelik |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 55.63 |
Gemi uzunluğu (cm) | 28.96 |
Gemi genişliği (cm) | 29.21 |
HS kodu | 8413702004 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | GPM Su @ 25 Ft. Baş | Amper | Temel malzeme | GPM Su @ 30 Ft. Baş | GPM Su @ 40 Ft. Baş | GPM Su @ 5 Ft. Baş | GPM Su @ 50 Ft. Baş | GPM Su @ 60 Ft. Baş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JGA4 | 28 | 11 | Paslanmaz çelik | - | - | 90 | - | - | €635.36 | ||
2JGA6 | 73 | 9.2 | Paslanmaz çelik | 50 | 10 | 135 | - | - | €878.21 | ||
2JGA7 | 72 | 2.6 | Paslanmaz çelik | 52 | 22 | 130 | - | - | €976.42 | ||
3BB87 | 5 | 12 | 303 Paslanmaz Çelik | - | - | 115 | - | - | €802.84 | ||
3BB88 | - | 12 | 303 Paslanmaz Çelik | - | - | 140 | - | - | €995.79 | ||
3BB89 | - | 6.2 | 303 Paslanmaz Çelik | - | - | 140 | - | - | €1,056.79 | ||
3BB90 | 117 | 10.7 | 303 Paslanmaz Çelik | 100 | 70 | - | 17 | - | €1,557.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00