DAYTON 2JGA7 Dalgıç Kanalizasyon Pompası 1 Hp
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dalgıç Kanalizasyon Pompası |
Amper | 2.6 |
Temel malzeme | Paslanmaz çelik |
Rulman Tipi | top |
Kordon uzunluğu | 20ft. |
Çap | 9.25 " |
Deşarj NPT | 2" |
Boşaltma Boyutu | 2 "-NPT |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 112 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 98 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 86 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 72 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 52 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 22 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 130 |
Yükseklik | 17.75 " |
Konaklama | Paslanmaz çelik |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
HP | 1 |
Pervane Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 2" |
Maks. Alan sayısı Kafa | 46 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 130 Derece F |
Maks. Sıcaklık. | 130 Derece F |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | Yağ Dolu |
Faz | 3 |
Pompa Türü | Manuel |
RPM | 3450 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Mil Contası | CRB / CMC / Buna N / SS |
Anahtar Türü | Hayır |
Termal koruma | Yok hayır |
Üst Malzeme | Paslanmaz çelik |
UPC | 190735220856 |
Gerilim | 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.33 |
Gemi yüksekliği (cm) | 55.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 28.96 |
Gemi genişliği (cm) | 28.96 |
HS kodu | 8413702004 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | GPM Su @ 25 Ft. Baş | Amper | Temel malzeme | GPM Su @ 30 Ft. Baş | GPM Su @ 40 Ft. Baş | GPM Su @ 5 Ft. Baş | GPM Su @ 50 Ft. Baş | GPM Su @ 60 Ft. Baş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JGA4 | 28 | 11 | Paslanmaz çelik | - | - | 90 | - | - | €570.56 | ||
2JGA5 | 42 | 12.3 | Paslanmaz çelik | 22 | - | 95 | - | - | €1,537.16 | ||
2JGA6 | 73 | 9.2 | Paslanmaz çelik | 50 | 10 | 135 | - | - | €816.64 | ||
3BB87 | 5 | 12 | 303 Paslanmaz Çelik | - | - | 115 | - | - | €720.97 | ||
3BB88 | - | 12 | 303 Paslanmaz Çelik | - | - | 140 | - | - | €894.23 | ||
3BB89 | - | 6.2 | 303 Paslanmaz Çelik | - | - | 140 | - | - | €975.19 | ||
3BB90 | 117 | 10.7 | 303 Paslanmaz Çelik | 100 | 70 | - | 17 | - | €1,694.50 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00