Dayton 2l392 | V-kayışı Dişli 3vx600 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2L392 V-kayışı Dişli 3vx600 | AC2LVH

DAYTON 2L392 V-kayışı Dişli 3vx600

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2LVH Modeli: 2L392
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
€27.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Kayış
Kemer türü3VX
İnşaatHam Kenar, Dişli
Sektör Numarası3VX600
MalzemePolyester Kordonlu Kauçuk Gövde
Kaburga Sayısı1
Dış Uzunluk60 "
Kalınlık5 / 16 "
Üst genişlik3 / 8 "
UPC190735221440

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu4010323000
Menşe ÜlkesiID

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSektör NumarasıMalzemeDış UzunlukÜcret
DAYTON 13W535 V-kayışı Dişli 3vx235 | AA6FPK 13W5353VX235Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı23.5 "€9.74
DAYTON 13W536 V-kayışı Dişli 3vx360 | AA6FPL 13W5363VX360Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı36 "€12.50
DAYTON 13W537 V-kayışı Dişli 3vx830 | AA6FPM 13W5373VX830Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı83 "€37.25
DAYTON 2L377 V-kayışı Dişli 3vx250 | AC2LUR 2L3773VX250Polyester Kordonlu Kauçuk Gövde25 "€14.67
DAYTON 2L378 V-kayışı Dişli 3vx265 | AC2LUT 2L3783VX265Polyester Kordonlu Kauçuk Gövde26.5 "€17.40
DAYTON 2L379 V-kayışı Dişli 3vx280 | AC2LUU 2L3793VX280Polyester Kordonlu Kauçuk Gövde28 "€16.94
DAYTON 2L380 V-kayışı Dişli 3vx300 | AC2LUV 2L3803VX300Polyester Kordonlu Kauçuk Gövde30 "€17.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2L392 V-kayışı Dişli 3vx600
€27.12 / Adet