DAYTON 2LYU9 Fren Manyetik Disk Torku 6 Ft-lb
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Fren |
Ortam (C) | 40 |
Amper Tutma | .22 / .11 |
Bobin Voltları | 208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC |
dönüştürür | NEMA C-Face BISSC ve Paslanmaz Çelik Motorları ve Redüktörleri Dişli Fren Motoruna dönüştürür. |
Çap | 6 7 / 8 " |
Görev | Sürekli |
Çevirme | BISSC Su Geçirmez / Toz Geçirmez |
Bitiş | Beyaz Epoksi Boya |
işlev | Otomatik Sıfırlama Serbest Bırakmalı Yaylı Fren |
Hz | 50/60 |
Kalkış Amperleri | 1.74 / .87 |
uzunluk | 4.875 " |
Kol Tipi | Manuel Yayın |
Maks. Alan sayısı HP @ 1725 RPM | 2 |
Maks. Alan sayısı HP @ 3450 RPM | 3 |
Maks. RPM | 3450 |
Bağlanır | Motorlarda ve Redüktörlerde NEMA C-Face Flanşları |
NEMA/IEC Çerçevesi | 56C / 140TC |
Faz | Tek |
Güç Kablosu Uzunluğu (In.) | 15 |
Hizmet faktörü | 1.0 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
Statik Tork | 6 Ft.-Lb. |
Tip | Çift C Yüzlü Manyetik Disk |
50 Hz'de gerilim | 174-190 / 380 |
60 Hz'de gerilim | 208-230 / 460 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.81 |
Gemi genişliği (cm) | 19.3 |
HS kodu | 8505200000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Tip | Bobin Voltları | Çap | 60 Hz'de gerilim | Çevirme | Bitiş | Hz | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LYT6 | Çift C Yüzlü Manyetik Disk | 115/208-230 VAC Veya 95/174-190 VAC | 6 7 / 8 " | 115 / 208-230 | Su geçirmez | Gri Emaye Boya | 50/60 | 4.875 " | €975.06 | |
2LYT7 | Çift C Yüzlü Manyetik Disk | 208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230 / 460 | Su geçirmez | Gri Emaye Boya | 50/60 | 4.875 " | €654.69 | |
2LYT8 | Çift C Yüzlü Manyetik Disk | 208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230 / 460 | Su geçirmez | Gri Emaye Boya | 50/60 | 4.875 " | €672.20 | |
2LYT9 | Çift C Yüzlü Manyetik Disk | 208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230 / 460 | Su geçirmez | Gri Emaye Boya | 50/60 | 4.875 " | €984.68 | |
2LYU3 | Çift C Yüzlü Manyetik Disk | 115/208-230 VAC Veya 95/174-190 VAC | 6 7 / 8 " | 115 / 208-230 | Su Geçirmez / Toz Geçirmez | Gri Emaye Boya | 50/60 | 4.875 " | €1,237.31 | |
2LYU4 | Çift C Yüzlü Manyetik Disk | 208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230 / 460 | Su Geçirmez / Toz Geçirmez | Gri Emaye Boya | 50/60 | 4.875 " | €883.33 | |
2LYU5 | Çift C Yüzlü Manyetik Disk | 208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230 / 460 | Su Geçirmez / Toz Geçirmez | Gri Emaye Boya | 50/60 | 4.875 " | €965.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00