DAYTON Frenler, Manyetik, Damlamaya Dayanıklı
stil | Model | Tip | Bobin Voltları | Çap | 60 Hz'de gerilim | Çevirme | Bitiş | Hz | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2LYT6 | Çift C Yüzlü Manyetik Disk | 115/208-230 VAC Veya 95/174-190 VAC | 6 7 / 8 " | 115 / 208-230 | Su geçirmez | Gri Emaye Boya | 50/60 | 4.875 " | €975.06 | |
A | 2LYT7 | Çift C Yüzlü Manyetik Disk | 208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230 / 460 | Su geçirmez | Gri Emaye Boya | 50/60 | 4.875 " | €654.69 | |
A | 2LYU3 | Çift C Yüzlü Manyetik Disk | 115/208-230 VAC Veya 95/174-190 VAC | 6 7 / 8 " | 115 / 208-230 | Su Geçirmez / Toz Geçirmez | Gri Emaye Boya | 50/60 | 4.875 " | €1,237.31 | |
A | 2LYU6 | Çift C Yüzlü Manyetik Disk | 208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230 / 460 | Su Geçirmez / Toz Geçirmez | Gri Emaye Boya | 50/60 | 4.875 " | €1,159.40 | |
A | 2LYT9 | Çift C Yüzlü Manyetik Disk | 208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230 / 460 | Su geçirmez | Gri Emaye Boya | 50/60 | 4.875 " | €984.68 | |
A | 2LYU4 | Çift C Yüzlü Manyetik Disk | 208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230 / 460 | Su Geçirmez / Toz Geçirmez | Gri Emaye Boya | 50/60 | 4.875 " | €883.33 | |
A | 2LYT8 | Çift C Yüzlü Manyetik Disk | 208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230 / 460 | Su geçirmez | Gri Emaye Boya | 50/60 | 4.875 " | €672.20 | |
A | 2LYU9 | Çift C Yüzlü Manyetik Disk | 208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230 / 460 | BISSC Su Geçirmez / Toz Geçirmez | Beyaz Epoksi Boya | 50/60 | 4.875 " | €1,035.22 | |
A | 2LYV1 | Çift C Yüzlü Manyetik Disk | 208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230 / 460 | BISSC Su Geçirmez / Toz Geçirmez | Beyaz Epoksi Boya | 50/60 | 4.875 " | €1,333.24 | |
A | 2LYU5 | Çift C Yüzlü Manyetik Disk | 208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230 / 460 | Su Geçirmez / Toz Geçirmez | Gri Emaye Boya | 50/60 | 4.875 " | €965.32 | |
A | 2LYU7 | Çift C Yüzlü Manyetik Disk | 115/208-230 VAC Veya 95/174-190 VAC | 6 7 / 8 " | 115 / 208-230 | BISSC Su Geçirmez / Toz Geçirmez | Beyaz Epoksi Boya | 50/60 | 4.875 " | €1,342.96 | |
A | 2LYU8 | Çift C Yüzlü Manyetik Disk | 208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC | 6 7 / 8 " | 208-230 / 460 | BISSC Su Geçirmez / Toz Geçirmez | Beyaz Epoksi Boya | 50/60 | 4.875 " | €1,010.14 | |
B | 2LYV2 | Manyetik Disk | 230 / 460 VAC | 6 1 / 2 " | 230/460 | Su geçirmez | Gri Emaye Boya | 60 | 5.5 " | €662.85 |
Frenler, Manyetik, Damlamaya Dayanıklı
Dayton frenleri, güç aktarım uygulamalarında kullanılmak üzere üretilmiştir. Tek ve üç fazlı genel amaçlı C-Face motorlarla kullanıma uygundurlar ve ayrıca kolay kullanım için manuel serbest bırakma kollarına sahiptirler. Bu frenler genellikle vinç arabaları, konveyörler ve yüksek hızlı kapılar üzerindeki dönen yükleri durdurmak ve tutmak için kullanılır. 4.875 ve 5.5 inç uzunluklarda mevcut olan bu frenlerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Fren Aletleri
- Disk Yayları
- Yuvalama Kutuları
- Gerilim Giderici Sapları
- Devre Kesici Muhafazaları
- Pompa Motorları
- Ayakkabı ve Ayakkabı Aksesuarları
- Akülü Aletler
- Çatı Vantilatörleri
- Kırpma Fidanlığı ve Peyzaj
- NEW PIG Davul Üstü
- ULTRATECH Dökülme Engelleme Sistemi
- LARSON ELECTRONICS LLC Blaster Aksesuarları
- APPROVED VENDOR J Temizlenmiş Viraj
- HAMILTON WHS Serisi, Sert Plaka Tekeri
- VERMONT GAGE Standart Diş Mastarlarına Git, 7/16-24 Uns
- MARTIN SPROCKET 2525 Konik Burçlar
- EATON A22 Serisi Kontak Blokları
- VOLLRATH Kapı Contaları
- LOC-LINE Adaptörler