Dayton 2lyv2 | Fren Manyetik Disk Torku 1.5 Ft-lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2LYV2 Fren Manyetik Disk Torku 1.5 Ft-lb | AC2QDH

DAYTON 2LYV2 Fren Manyetik Disk Torku 1.5 Ft-lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QDH Modeli: 2LYV2
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
€662.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fren
Ortam (C)40
Amper Tutma.05 / .026
Bobin Voltları230 / 460 VAC
dönüştürürStandart TEFC Motorunu TEFC Fren Motoruna dönüştürür
Çap6 1 / 2 "
GörevSürekli
ÇevirmeSu geçirmez
BitişGri Emaye Boya
işlevOtomatik Sıfırlama Serbest Bırakmalı Yaylı Fren
Hz60
Kalkış Amperleri.86 / .43
uzunluk5.5 "
Kol TipiManuel Yayın
Maks. Alan sayısı HP @ 1725 RPM1/3
Maks. Alan sayısı HP @ 3450 RPM3/4
Maks. RPM3450
BağlanırEn Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı Dayton Genel Amaçlı Motorlar ve Birçok Dik Açılı Redüktörlü Motorlar
FazTek
Güç Kablosu Uzunluğu (In.)18
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.5 / 8 "
Statik Tork1-1 / 2 Ft.-Lb.
TipManyetik Disk
60 Hz'de gerilim230/460

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.22
Gemi yüksekliği (cm)21.59
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)19.3
HS kodu8505200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipBobin VoltlarıÇap60 Hz'de gerilimÇevirmeBitişHzuzunlukÜcret
DAYTON 2LYT6 Fren Manyetik Damlama Korumalı Tork 10 Ft-lb | AC2QCT 2LYT6Çift C Yüzlü Manyetik Disk115/208-230 VAC Veya 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230Su geçirmezGri Emaye Boya50/604.875 "€975.06
DAYTON 2LYT7 Fren Manyetik Damlama Korumalı Tork 3 Ft-lb | AC2QCU 2LYT7Çift C Yüzlü Manyetik Disk208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460Su geçirmezGri Emaye Boya50/604.875 "€654.69
DAYTON 2LYT8 Fren Manyetik Damlama Korumalı Tork 6 Ft-lb | AC2QCV 2LYT8Çift C Yüzlü Manyetik Disk208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460Su geçirmezGri Emaye Boya50/604.875 "€672.20
DAYTON 2LYT9 Fren Manyetik Damlama Korumalı Tork 10 Ft-lb | AC2QCW 2LYT9Çift C Yüzlü Manyetik Disk208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460Su geçirmezGri Emaye Boya50/604.875 "€984.68
DAYTON 2LYU3 Fren Manyetik Toz Korumalı Tork10 Ft-lb | AC2QCZ 2LYU3Çift C Yüzlü Manyetik Disk115/208-230 VAC Veya 95/174-190 VAC6 7 / 8 "115 / 208-230Su Geçirmez / Toz GeçirmezGri Emaye Boya50/604.875 "€1,237.31
DAYTON 2LYU4 Fren Manyetik Toza Dayanıklı Tork 3 Ft-lb | AC2QDA 2LYU4Çift C Yüzlü Manyetik Disk208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460Su Geçirmez / Toz GeçirmezGri Emaye Boya50/604.875 "€883.33
DAYTON 2LYU5 Fren Manyetik Toza Dayanıklı Tork 6 Ft-lb | AC2QDB 2LYU5Çift C Yüzlü Manyetik Disk208-230/460 VAC Veya 174-190/380 VAC6 7 / 8 "208-230 / 460Su Geçirmez / Toz GeçirmezGri Emaye Boya50/604.875 "€965.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2LYV2 Fren Manyetik Disk Torku 1.5 Ft-lb
€662.85 / Adet