Dayton 2m066 | Evrensel Ac/dc Motor 1/15hp 5000 Devir/dakika 115v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2M066 Evrensel Ac / dc Motor 1 / 15hp 5000 Rpm 115v | AC2QLP

DAYTON 2M066 Evrensel Ac/dc Motor 1/15hp 5000 Rpm 115v

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2QLP Model: 2M066
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
€138.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Evrensel AC / DC Motor
Ortalama Fırça Ömrü300 saat.
Yatakkol
Vücut Çapı2.75 "
ÇevirmeDamlatmaz Açık
çerçeveStandart olmayan
Tam Yük Amperi1.2
HP1/15
Hz60
Yalıtım sınıfıA
Uzunluk Daha Az Şaft4.437 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıAnahtar Kesme Makinaları
Motor TasarımıEvrensel AC / DC
Motor Muhafaza TasarımıAçılış
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiSert Taban
Motor Mili DönüşüCCWSE
Motor Termal KorumasıHayır
Montajbaz
Montaj Delikleri4
Etiket RPM5000
OC Montajı2-3 / 16 x 3 "
Uzunluk5.437 "
Faz1
rotasyonCCW
RPM Aralığı3600 üzerinde
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 4 "
Mil Uzunluğu1 "Ea.
Termal korumaHayır
UPC190735222980
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8501202000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelrotasyonYatakTam Yük AmperiMil UzunluğuHPMontajMontaj DelikleriEtiket RPMÜcret
DAYTON 2M033 Evrensel AC / DC Motor 1 / 15Hp 5000 Rpm 115V | AC2QLK 2M033CCWkol1.23 / 4 "1/15Delik(2) # 10-325000€120.41
DAYTON 2M034 Evrensel Ac / dc Motor 1 / 15hp 5000 Rpm 115v | AC2QLL 2M034CWkol1.23 / 4 "1/15Delik(2) # 10-325000€124.56
DAYTON 2M037 Evrensel Ac / dc Motor 1 / 10hp 8000 Rpm 115v | AC2QLM 2M037CCWtop1.57 / 8 "1/10Delik(2) # 10-328000€170.47
DAYTON 2M277 Evrensel Ac / dc Motor, 1 / 15hp, 5000 Rpm, 115v | AC2QMY 2M277CCWkol1.23 / 4 "1/15Delik(2) # 10-325000€148.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2M066 Evrensel Ac/dc Motor 1/15hp 5000 Rpm 115v
€138.42 / Adet