DAYTON 2M517 Motor Montaj Tabanı
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayarlanabilir Çelik Motor Tabanı |
Cıvata Ölçüsü | 5 / 8 " |
NEMA Çerçevesi için | 326 |
Yükseklik | 2.5 " |
uzunluk | 22.75 " |
genişlik | 20.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.45 |
Gemi genişliği (cm) | 53.09 |
HS kodu | 8302303060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Cıvata Ölçüsü | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
2M512 | 1 / 2 " | 2" | 17.75 " | 15.125 " | €232.90 | |
2M513 | 1 / 2 " | 2" | 17.75 " | 16.875 " | €236.89 | |
2M514 | 1 / 2 " | 2" | 19.75 " | 16.875 " | €258.90 | |
2M515 | 1 / 2 " | 2" | 19.75 " | 18.38 " | €258.90 | |
2M516 | 5 / 8 " | 2.5 " | 22.75 " | 19.25 " | €379.98 | |
2M518 | 5 / 8 " | 2.5 " | 25.5 " | 20.5 " | €507.70 | |
2M519 | 5 / 8 " | 2.5 " | 25.5 " | 21.5 " | €507.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00