Dayton 2mjp2 | Yuvarlak Askı Sonsuz 8 Feet 13 200 Lb. | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2MJP2 Yuvarlak Askı Sonsuz 8 Ayak 13 200 Lb. | AC2RHF

DAYTON 2MJP2 Yuvarlak Askı Sonsuz 8 Feet 13 200 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2RHF Modeli: 2MJP2

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€150.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlak Askı
Sepet Askı Kapasitesi26,400 lbs.
Gerdanlık Askı Kapasitesi10,600 lb
Renk koduKırmızı
Çap1.375 "
uzunluk8ft.
MalzemePolyester
Askı TipiSonsuz
Sıcaklık. menzil-50 ila 200 Derece F
Dikey Bağlantı Kapasitesi13,200 lb
Yük Altındaki Genişlik2.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.43
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)46.74
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu6307909889
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSepet Askı KapasitesiGerdanlık Askı KapasitesiRenk koduÇapuzunlukDikey Bağlantı KapasitesiYük Altındaki GenişlikÜcret
DAYTON 2MJK3 Yuvarlak Sling Sonsuz 3 Ayak 2600 Lb. | AC2RGE 2MJK35,200 lbs.2100 lbMor5 / 8 "3ft.2600 lb1.125 "€19.82
DAYTON 2MJK5 Yuvarlak Sling Sonsuz 4 Ayak 2600 Lb. | AC2RGG 2MJK55,200 lbs.2100 lbMor5 / 8 "4ft.2600 lb1.125 "€25.34
DAYTON 2MJK7 Yuvarlak Sling Sonsuz 6 Ayak 2600 Lb. | AC2RGJ 2MJK75,200 lbs.2100 lbMor5 / 8 "6"2600 lb1.125 "€35.50
DAYTON 2MJK9 Yuvarlak Sling Sonsuz 8 Ayak 2600 Lb. | AC2RGL 2MJK95,200 lbs.2100 lbMor5 / 8 "8ft.2600 lb1.125 "€40.75
DAYTON 2MJL2 Yuvarlak Sling Sonsuz 10 Ayak 2600 Lb. | AC2RGN 2MJL25,200 lbs.2100 lbMor5 / 8 "10ft.2600 lb1.125 "€49.53
DAYTON 2MJL4 Yuvarlak Sling Sonsuz 3 Ayak 5300 Lb. | AC2RGP 2MJL410,600 lbs.4200 lbYeşil7 / 8 "3ft.5300 lb1.5 "€16.84
DAYTON 2MJL6 Yuvarlak Sling Sonsuz 4 Ayak 5300 Lb. | AC2RGQ 2MJL610,600 lbs.4200 lbYeşil7 / 8 "4ft.5300 lb1.5 "€28.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2MJP2 Yuvarlak Askı Sonsuz 8 Feet 13 200 Lb.
€150.02 / Adet