Dayton 2mxy3 | Pervane Dia10 İnç Delik Çapı. 5/16 İçinde | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2MXY3 Pervane Dia10 İnç Delik Çapı 5/16 In | AC2URL

DAYTON 2MXY3 Pervane Dia10 İnç Delik Çapı 5/16 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2URL Modeli: 2MXY3
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
€18.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pervane
Blade MalzemeAlüminyum
Bıçak genişliği1.625 "
Delik Dia.5 / 16 "
CFM @ 0.000-In. SP600
Maks. RPM1550
Bıçak Sayısı5
Zift30 Derece
Pervane Çapı.10 "
UyarılarDaha İyi Seçim Kriterleri İçin Katalog Sayfasını Görüntüle
Gerekli Motor HP1/50
rotasyonCCW Karşılıklı Deşarj
TipDeğiştirme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8414901080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Set Vidalarının Sayısı (1)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelZiftBlade MalzemeDelik Dia.Pervane Çapı.rotasyonRPMCFM @ 0.000-In. SPHPÜcret
DAYTON 2ATB5 Yedek Pervane 36 İnç 3 Bıçak | AB9AUM 2ATB5-Çelik1 / 2 "36 "-1075-1/2€191.44
DAYTON 2ATV6 Yedek Pervane 18 İnç 3 Bıçak | AB9BAD 2ATV6-Alüminyum1 / 2 "18 "-1075--€147.63
DAYTON 2ATV7 Yedek Pervane 20 İnç 3 Bıçak | AB9BAE 2ATV7-Alüminyum1 / 2 "20 "-1700--€132.01
DAYTON 2ATW1 Yedek Pervane 24 İnç 3 Bıçak | AB9BAF 2ATW1-Alüminyum1 / 2 "24 "-1800--€151.82
DAYTON 2ATW2 Yedek Pervane 24 Giriş | AB9BAG 2ATW2-Alüminyum1 / 2 "24 "-1075--€195.27
DAYTON 2KWJ4 Yedek Pervane 30 İnç 3 Bıçak | AC2KMH 2KWJ4-Alüminyum1 / 2 "30 "-1075--€178.26
DAYTON 2MVX5 Yedek Pervane 18 İnç Çap 1/2 İnç Çap | AC2UGN 2MVX5-Siyah Toz Kaplamalı Alüminyum12.7mm18 "-1500-1/12€96.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2MXY3 Pervane Dia10 İnç Delik Çapı 5/16 In
€18.98 / Adet