Dayton 2pyn5 | Pervane Çapı. 4 1/2 İnç 30 Derece Aralığı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2PYN5 Pervane, 4-1/2 İnç Çap, 30 Derece Eğimli | AC3APW

DAYTON 2PYN5 Pervane, 4-1/2 İnç Çap, 30 Derece Eğimli

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3APW Modeli: 2PYN5
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
€9.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pervane
Blade MalzemeAlüminyum
Bıçak genişliği3 / 4 "
Delik Dia.3 / 16 "
CFM @ 0.000-In. SPCfm 300
Maks. RPM3000 RPM
Bıçak Sayısı10
Ayar Vidası Sayısı1
Zift30 Derece
Pervane Çapı.4 1 / 2 "
UyarılarDaha İyi Seçim Kriterleri İçin Katalog Sayfasını Görüntüle
Gerekli Motor HP1/150 beygir
rotasyonCW Karşılıklı Deşarj
TipDeğiştirme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8414901080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Dayton 2PYN5 pervanesi, ısıyı dağıtmak için havayı sirküle ederek ve şartlandırılmış havayı HVAC sistemlerinde, egzoz fanlarında ve soğutma ünitelerinde dağıtarak verimli havalandırma için idealdir. Endüstriyel ve ticari ortamlarda kullanılırlar.

Özellikler:

  • Bütünlüğünü korurken hafiflik ve yapısal sağlamlık için alüminyumdan yapılmıştır.
  • Bu pervane, hızlı havalandırma için havayı verimli bir şekilde sirküle etmek üzere -30 derecelik bir eğim açısına sahiptir.
  • Operasyon boyunca verimli ve etkili hava akışı sağlayan, hassas şekilde tasarlanmış on kanatla donatılmıştır.
  • Bu Dayton 2PYN5 pervanesi, kesintisiz çalışma için saat yönünde (CW) bakan bir boşaltma yönüne ve optimum hava sirkülasyonu için havayı istenen yöne yönlendirme özelliğine sahiptir.
  • Tutarlı performansı korurken önemli miktarda hava akışı üreten maksimum 3000 RPM hızında çalışır.
  • Plastik kanatlı bir pervane için Dayton'a göz atın FJLK5 27 RPM'de 3000 CFM akış hızı sağlayan ünite.

Sık sorulan Sorular:

S. Dayton 2PYN5 pervanesi nasıl kurulur?

A.

  • Ekipmana giden gücü kapatın.
  • Pervaneyi hasar açısından kontrol edin.
  • Şaftı veya göbeği temizleyin.
  • Pervaneyi doğru şekilde hizalayın.
  • Uygun bağlantı elemanlarıyla sabitleyin.
  • Gerekirse dengeleyin.
  • Hizalamayı ve eki doğrulayın.
  • Gücü geri yüklemeden önce çalışmayı test edin.

S. Bu pervanenin bakımını nasıl yapabiliriz?

A.

  • Hasar, bükülmüş bıçaklar ve gevşek bağlantı elemanları olup olmadığını kontrol edin.
  • Su ve yumuşak bir fırça kullanarak kalıntıları ve kiri yavaşça temizleyin.
  • Çalışma sırasında titreşim meydana gelirse yeniden dengeleyin.
  • Verimsizliği önlemek için uygun hizalamayı sağlayın.
  • Bağlantı elemanlarını düzenli olarak kontrol edin ve sıkın.
  • Gerekirse önerilen yağlamayı uygulayın.
  • Zorlu ortamlarda korozyona karşı koruma sağlayın.
  • Bakım faaliyetlerinin kaydını tutun.

S. Dayton 2PYN5 pervanesini seçerken hangi faktörleri göz önünde bulundurmalıyız?

A.

  • Boyutu, hava akışını ve yönü uygulama ihtiyaçlarınıza göre eşleştirin.
  • Uygun malzeme ve yapı kalitesine sahip bir pervane seçin.
  • Ekipmanınızın montaj ve motor özelliklerine uygun olduğundan emin olun.
  • Minimum gürültü ve titreşimle enerji açısından verimli performansı tercih edin.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2PYN5 Pervane, 4-1/2 İnç Çap, 30 Derece Eğimli
€9.46 / Adet