DAYTON 2RB67 Çatı Havalandırması 48 İnç Daha Az Tahrik Paketi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz Vantilatörü |
Taban Yüksekliği | 1.75 " |
Taban Uzunluğu | 57.5 " |
Taban Genişliği | 57.5 " |
Rulman Tipi | Yüksek Sıcaklıkta Yağlanabilen Yastık Bloğu |
Bıçak Çapı | 48 " |
CFM Aralığı | 25642 - 34761 @ 0.000-In SP |
sürücü Tipi | Kayış |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Motor gücü | 2 için 5 |
Montaj Yeri | Çatı |
Genel Dia. | 56 " |
Toplam yükseklik | 71 5 / 6 " |
Pervane Çapı. | 48 " |
Pervaneli Malzeme | Çelik |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
RPM Aralığı | 313 için 587 |
Mil Çapı Pervane Ucu (İç) | 1-1 / 4 |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 1-1 / 4 " |
Hız Kontrol | Yok hayır |
Hız Kontrollü | Yok hayır |
Tip | Acil Durumda Duman Giderme, Eksenel Yukarı Püskürtme Daha Az Sürücü Pkg |
Gemi ağırlığı (kg) | 251.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 205.74 |
Gemi genişliği (cm) | 162.56 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 0.250-In. SP | Taban Yüksekliği | Taban Uzunluğu | CFM @ 0.375-In. SP | CFM @ 0.500-In. SP | CFM @ 0.750-In. SP | CFM @ 0.875-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YU90 | - | 1 3 / 4 " | 42 " | - | - | - | - | - | €3,689.15 | |
4YY23 | - | 1.75 " | 36.375 " | - | - | - | - | - | €1,788.77 | |
7A407 | 3337 | 1 3 / 4 " | 42 " | 2349 | - | - | - | - | €4,311.85 | |
7A408 | 4369 | 1 3 / 4 " | 42 " | 3571 | 2631 | - | - | - | €4,379.64 | |
7A410 | 6239 | 1 3 / 4 " | 42 " | 5618 | 4901 | 3581 | 2851 | 2068 | €4,668.21 | |
7A411 | 7087 | 1 3 / 4 " | 42 " | 6559 | 5956 | 4841 | 4150 | 3448 | €4,812.75 | |
7A423 | 3337 | 1 3 / 4 " | 42 " | 2349 | - | - | - | - | €4,600.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00