Dayton 2.d9 | Aksiyal Fan 230vac 4-11/16 İnç H 4-11/16 İnç Genişlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2RTD9 Aksiyel Fan 230vac 4-11 / 16 İnç H 4-11 / 16 İnç Genişlik | AC3DKD

DAYTON 2RTD9 Aksiyel Fan 230vac 4-11/16 İnç Y 4-11/16 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3DKD Modeli: 2RTD9
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
€32.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aksiyel Fan
Amper0.12
Yatakkol
Blade MalzemePolibütilen
CFM @ 0.000-In. SP115
dba49
derinlik1.5 "
Elektrik bağlantılarıTerminaller
Fan RPM3100
Yükseklik4 11 / 16 "
Konut FinishSiyah Boyalı
Gövde MalzemesiAlüminyum
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı158 Derece F
Motor İzolasyonuSınıf A
Motor TipiGölgeli Kutup
Montaj Gözü OC4-1 / 8 "
Montaj konumuYatay
Faz1
GerektirirKordon Seti (Dahil Değil)
ShapeKare
Termal korumaEmpedans
Gerilim230 VAC
Watt21
genişlik4 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)14
Gemi uzunluğu (cm)50.01
Gemi genişliği (cm)27
HS kodu8414596090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelFan RPMAmperYatakYükseklikKonut FinishGövde MalzemesiMotor TipiMontaj konumuÜcret
DAYTON 2RTD1 Aksiyel Fan 115vac 4-11 / 16 İnç H 4-11 / 16 İnç Genişlik | AC3DJX 2RTD131000.25kol4 11 / 16 "Siyah BoyalıAlüminyumGölgeli KutupYatay€46.50
DAYTON 2RTE1 Eksenel Fan 230vac 4-11 / 16 İnç H 4-11 / 16 İnç Genişlik | AC3DKE 2RTE131500.12top4 11 / 16 "Siyah BoyalıAlüminyumGölgeli KutupDikey ya da Yatay€54.30
DAYTON 2RTE4 Aksiyal Fan 115vac 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Sıfır Sürtünmeli Hava2.375 "Siyah BoyalıPBT PlastikGölgeli KutupDikey ya da Yatay€23.95
DAYTON 2RTE8 Aksiyel Fan 115vac 3-1 / 8in H 3-1 / 8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Sıfır Sürtünmeli Hava3.125 "Siyah BoyalıPBT PlastikGölgeli KutupDikey ya da Yatay€30.82
DAYTON 2RTF2 Eksenel Fan 5vdc 1-15 / 16 İnç H 1-15 / 16 İnç Genişlik | AC3DKP 2RTF243000.16Sıfır Sürtünmeli Hava1 15 / 16 "Siyah BoyalıPBT Plastik-Dikey ya da Yatay€7.57
DAYTON 2RTF9 Aksiyal Fan 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Sıfır Sürtünmeli Hava2.375 "Siyah BoyalıPBT Plastik-Dikey ya da Yatay€26.76
DAYTON 2RTH1 Aksiyal Fan 24vdc 2-3/8 inç Y 2-3/8 inç W | AC3DKT 2RTH161000.13Sıfır Sürtünmeli Hava2.375 "Siyah BoyalıPBT Plastik-Dikey ya da Yatay€26.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2RTD9 Aksiyel Fan 230vac 4-11/16 İnç Y 4-11/16 İnç Genişlik
€32.16 / Adet