Dayton 2tga9 | Dikdörtgen Yangın Damperi 11-3/4 X 13-3/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2TGA9 Dikdörtgen Yangın Damperi 11-3 / 4 x 13-3 / 4 In | AC3GXB

DAYTON 2TGA9 Dikdörtgen Yangın Damperi 11-3/4 x 13-3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3GXB Modeli: 2TGA9
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
€103.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yangın damperi
Amortisör Yüksekliği11-3 / 4 "
Damper Genişliği13-3 / 4 "
Yangın Anma1-1 / 2 saat.
Serbest Bölge0.772 sq. Ft.
Malzeme22 ga. Galvanize çelik
Montaj TipiStatik, Dikey
Nominal Kanal Yüksekliği12 "
Nominal Kanal Genişliği14 "
Önerilen Tutma Açısı2TGH3
ShapeDikdörtgen biçiminde
UPC190735232897

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Gemi yüksekliği (cm)10.67
Gemi uzunluğu (cm)36.58
Gemi genişliği (cm)38.35
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Damper Derinliği (3-11 / 16 ")
  • Eriyebilir Bağlantı (165 Derece F)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKanal Şekli İçinÇerçevesiz FlanşSerbest BölgeMontaj TipiToplam yükseklikKaba Açılış ŞekliShapeÜcret
DAYTON 2TGA3 Dikdörtgen Yangın Damperi 5-3 / 4 x 9-3 / 4 İnç | AC3GWV 2TGA3--0.219 sq. Ft.Statik, Dikey--Dikdörtgen biçiminde€74.81
DAYTON 2TGA5 Yangın Damperi, Statik, 5-3/4 x 11-3/4 x 3-3/4 İnç Boyut, Dikey | AC3GWX 2TGA5Dikdörtgen biçiminde72 metrekare inç0.3 sq. Ft.Statik, Dikey5 3 / 4 "Dikdörtgen biçimindeDikdörtgen biçiminde€80.35
DAYTON 2TGA6 Dikdörtgen Yangın Damperi 7-3 / 4 x 11-3 / 4 İnç | AC3GWY 2TGA6--0.401 sq. Ft.Statik, Dikey--Dikdörtgen biçiminde€82.43
DAYTON 2TGA7 Dikdörtgen Yangın Damperi 9-3 / 4 x 11-3 / 4 İnç | AC3GWZ 2TGA7--0.528 sq. Ft.Statik, Dikey--Dikdörtgen biçiminde€83.28
DAYTON 2TGA8 Yangın Damperi, 11-3/4 İnç Genişlik, Dikdörtgen | AC3GXA 2TGA8Kare144 metrekare inç0.7 sq. Ft.Statik, Dikey11 3 / 4 "KareKare€116.84
DAYTON 2TGC2 Dikdörtgen Yangın Damperi 7-3 / 4 x 15-3 / 4 İnç | AC3GXD 2TGC2--0.561 sq. Ft.Statik, Dikey--Dikdörtgen biçiminde€88.80
DAYTON 2TGC3 Dikdörtgen Yangın Damperi 11-3 / 4 x 15-3 / 4 In | AC3GXE 2TGC3--0.901 sq. Ft.Statik, Dikey--Dikdörtgen biçiminde€121.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2TGA9 Dikdörtgen Yangın Damperi 11-3/4 x 13-3/4 In
€103.58 / Adet