FONKSİYONEL CİHAZLAR INC / RIB Sigortalı Kapsüllü Kontrol Transformatörleri
stil | Model | genişlik | derinlik | Yükseklik | Giriş Gerilimi | Montaj | Çıkış Gerilimi | Faz | VA Derecelendirmesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR175VA002 | 3.8 " | 3.79 " | 3.189 " | 120 VAC | Ayak veya Çift 1/2 "NPT Hub | 24 VAC | 1 | 175 | €195.13 | |
B | TR150VA002 | 3.62 " | 3.785 " | 3.16 " | 120 VAC | Ayak veya Çift 1/2 "NPT Hub | 24 VAC | 1 | 150 | €169.31 | |
C | TR150VA001 | 3.65 " | 3.8 " | 3.183 " | 120 VAC | Ayak veya 1/2 "NPT Hub | 24 VAC | 1 | 150 | €124.23 | |
D | TR175VA001 | 3.801 " | 3.79 " | 3.163 " | 208 / 240 VAC | Ayak | 24 VAC | 1 | 175 | €205.05 | |
E | TR240VA001 | 3.957 " | 3.75 " | 4.53 " | 120 VAC | Ayak veya 1/2 "NPT Hub | 24 VAC | 1 | 240 | €245.31 | |
F | TR175VA003 | 4.03 " | 3.786 " | 3.161 " | 120 VAC | Ayak veya 1/2 "NPT Hub | 24 VAC | 1 | 175 | €193.20 | |
G | TR150VA008 | 4.28 " | 3.79 " | 3.16 " | 208/240/277/480VAC | Ayak veya 1/2 "NPT Hub | 120 VAC | Tek | 150 | €210.26 | |
H | TR375VA001 | 4.592 " | 3.747 " | 4.5 " | 120 VAC | Ayak veya 1/2 "NPT Hub | 24 VAC | 1 | 375 | €342.96 | |
I | TR300VA002 | 5.499 " | 3.75 " | 4.5 " | 120/208/240/480VAC | Ayak veya Çift 1/2 "NPT Hub | 24 VAC | 1 | 300 | €350.35 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Filtrasyon Sistemi Aksesuarları
- Kapı Kolu Kilit Setleri
- PA Amplifikatörleri
- Eyer Delikleri
- Sarkıt ve Kontrol İstasyonu Aksesuarları
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Labware'in
- Konu Ekle
- Pompalar
- Mandallar Hasplar ve Menteşeler
- KRAFT TOOL CO. Kanal Şamandıra Yuvarlak 6 İnç Mag Sapsız
- TE-CO Yaylı Pistonlar
- 3M EPS-400 Serisi, Isıyla Daralan Makaron
- ALLEGRO SAFETY Takipçiler
- SQUARE D LLL Serisi, Devre Kesici
- FOL-DA-TANK SP-Tipi, Kendinden Destekli Dökülme Havuzları
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVC Erkek Adaptörler, Mipt x Soket
- DAYTON Küresel Vanalar
- BALDOR / DODGE Ayrık Konik Burçlar, Tip P1
- GROVE GEAR GR Serisi, WBMQ-D Stili, 824 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri