Dayton 2uke9 | Zincir Sapan G80 Sgg Alaşımlı Çelik 5 Feet Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2UKE9 Zincir Sapan G80 Sgg Alaşımlı Çelik 5 Ayaklı Uzunluk | AC3LNX

DAYTON 2UKE9 Zincir Sapan G80 Sgg Alaşımlı Çelik 5 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3LNX Modeli: 2UKE9
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
€247.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir Sapan
Ek tipiHer Uçta Kancayı Tut
Zincir Boyutu3 / 8 "
RenkSiyah, Turuncu
BitişBoyalı
sınıf80
uzunluk5ft.
MalzemeAlaşımlı Çelik
Zincir Sayısı1
Genel Erişim5 ft.
Tek Kapasiteli7100 lb
Askı TipiSGG
UPC190735233771
Çalışma yükü sınırı7100 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.39
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu7315821000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelZincir SayısıEk tipiZincir BoyutuGenel ErişimAskı TipiÇalışma yükü sınırıRenkBoyut AÜcret
DAYTON 2UKD5 Zincir Sapan G80 Sgg Alaşımlı Çelik 5 Ayaklı Uzunluk | AC3LNH 2İngiltereD51Her Uçta Kancayı Tut9 / 32 "5 ft.SGG3500 Lbs.Siyah, Kırmızı-€232.26
DAYTON 2UKD7 Zincir Sling G80 Sgg Alaşımlı Çelik 10 Ayak Uzunluk | AC3LNK 2İngiltereD71Her Uçta Kancayı Tut9 / 32 "10 ft.SGG3500 Lbs.Siyah, Kırmızı-€172.87
DAYTON 2UKD9 Zincir Sapan G80 Dos Alaşımlı Çelik 5 Ayaklı Uzunluk | AC3LNM 2İngiltereD92Dikdörtgen Bağlantı ve (2) Askı Kancaları9 / 32 "5 ft.DOS6100 lbSiyah, Kırmızı-€304.54
DAYTON 2UKE3 Zincir Sapan G80 Sgg Alaşımlı Çelik 10 Ayak Uzunluk | AC3LNQ 2UKE31Her Uçta Kancayı Tut3 / 8 "10 ft.SGG7100 lbSiyah, Kırmızı-€269.14
DAYTON 2UKE5 Zincir Sapan G80 Dos Alaşımlı Çelik 5 Ayaklı Uzunluk | AC3LNT 2UKE52Dikdörtgen Bağlantı ve (2) Askı Kancaları3 / 8 "5 ft.DOS12,300 lbSiyah, Kırmızı-€483.05
DAYTON 4PGW1 Zincir Sling G80 Ayarlanabilir Bağlantı Alaşımlı Çelik 6 Ayak Uzunluk | AD9CME 4PGW12Kontrol Plakası ve (2) Askı Kancaları7 / 32 "6 ft.Ayarlanabilir Bağlantı2100 lb. Tek, 3600 lb. ÇiftSiyah, Kırmızı2"€254.23
DAYTON 4PGW2 Zincir Sling G80 Ayarlanabilir Bağlantı Alaşımlı Çelik 10 Ayak Uzunluk | AD9CMF 4PGW22Kontrol Plakası ve (2) Askı Kancaları7 / 32 "10 ft.Ayarlanabilir Bağlantı2100 lb. Tek, 3600 lb. ÇiftSiyah, Kırmızı2"€327.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2UKE9 Zincir Sapan G80 Sgg Alaşımlı Çelik 5 Feet Uzunluk
€247.98 / Adet