Dayton 2utv4 | Üfleyici Tekerlek Çapı 11 İnç Delik 1/2 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2UTV4 Blower Wheel Diameter 11 Inch Bore 1/2 In | AC3MQW

DAYTON 2UTV4 Üfleç Tekerleği Çapı 11 İnç Çap 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3MQW Modeli: 2UTV4
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
€109.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Blower Çarkı
Delik Dia.1 / 2 "
Maks. RPM1750
rotasyonCW Hub Sonu
TipDoğrudan Tahrik, Çift Giriş İleri Eğri, Dışbükey
Tekerlek çapı11 "
Tekerlek MalzemesiKorozif Dirençli Kaplamalı Çelik
Tekerlek Genişliği7"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.93
Gemi yüksekliği (cm)23.62
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)30.73
HS kodu8414901080
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Dia.Maks. RPMrotasyonTipTekerlek çapıTekerlek GenişliğiÜcret
DAYTON 2UTT8 Üfleyici Tekerlek Çapı 9 7/16 İnç Çap 1/2 In | AC3MQF 2UTT81 / 2 "1750CW Hub SonuDoğrudan Tahrik, Çift Giriş İleri Eğri, Dışbükey9 7 / 16 "7"€94.34
DAYTON 2UTT9 Üfleç Tekerleği Çapı 9 7/16 İnç Çap 1/2 İnç | AC3MQG 2UTT91 / 2 "1750CW Hub SonuDoğrudan Tahrik, Çift Girişli İleri Eğri, İçbükey9 7 / 16 "9.5 "€102.02
DAYTON 2UTU1 Üfleç Tekerleği Çapı 11 İnç Çap 1/2 İnç | AC3MQH 2UTU11 / 2 "1750CW Hub SonuDoğrudan Tahrik, Çift Giriş İleri Eğri, Dışbükey11 "7.75 "€188.30
DAYTON 2UTU2 Üfleç Tekerleği Çapı 11 İnç Çap 1/2 İnç | AC3MQJ 2UTU21 / 2 "1750CW Hub SonuDoğrudan Tahrik, Çift Giriş İleri Eğri, Dışbükey11 "10.625 "€112.85
DAYTON 2UTU4 Üfleç Tekerleği Çapı 9 7/16 İnç Çap 1/2 İnç | AC3MQL 2UTU41 / 2 "1750CW Hub SonuDoğrudan Tahrik, Çift Giriş İleri Eğri, Dışbükey9 7 / 16 "6"€86.07
DAYTON 2UTU6 Üfleç Tekerleği Çapı 9 7/16 İnç Çap 1/2 İnç | AC3MQN 2UTU61 / 2 "1750CW Hub SonuDoğrudan Tahrik, Çift Giriş İleri Eğri, Dışbükey9 7 / 16 "8"€97.55
DAYTON 2UTU8 Üfleç Tekerleği Çapı 9 7/16 İnç Çap 1/2 İnç | AC3MQQ 2UTU81 / 2 "1750CCW Hub SonuDoğrudan Tahrik, Çift Girişli İleri Eğri, İçbükey9 7 / 16 "9.5 "€106.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2UTV4 Üfleç Tekerleği Çapı 11 İnç Çap 1/2 İnç
€109.87 / Adet