Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2VJL1 Kablo 3/32 İnç L50ft Çalışma Yükü Limiti 184lb 7 x 7 Çelik | AC3QJW

DAYTON 2VJL1 Kablo 3/32 İnç L50ft Çalışma Yük Sınırı 184lb 7 x 7 Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3QJW Modeli: 2VJL1
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
€36.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo
Kablo Boyutu3 / 32 "
Kaplama malzemesiTemizle Vinil
uzunluk50ft.
MalzemeGalvanize çelik
Dış Çap.1 / 8 "
Tel TipiX 7 7
Çalışma yükü sınırı184 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)22.35
Gemi genişliği (cm)21.84
HS kodu7312103070
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Kaplamalı / Kaplamasız (Kaplamalı)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo BoyutuKaplama malzemesiuzunlukMalzemeDış Çap.Tel TipiÇalışma yükü sınırıÜcret
DAYTON 1DLA1 Kablo 1/16 İnç 500 Feet 96 Lb Kapasite | AA9JRE 1DLA11 / 16 "Hayır500ft.Galvanize çelik1 / 16 "X 7 796 lb€130.61
DAYTON 1DLA2 Kablo 1/8 İnç 500 Feet 340 Lb Kapasite | AA9JRF 1DLA21 / 8 "Hayır500ft.Galvanize çelik1 / 8 "X 7 7340 lb€190.21
DAYTON 1DLA3 Kablo 3/16 İnç 250ft 840lb 7 x 19 Çelik | AA9JRG 1DLA33 / 16 "Hayır250ft.Galvanize çelik3 / 16 "X 7 19840 lb€229.78
DAYTON 1DLA4 Kablo 1/4 İnç 250 Ayak 1400 Lb Kapasite | AA9JRH 1DLA41 / 4 "Hayır250ft.Galvanize çelik1 / 4 "X 7 191400 lb€432.81
DAYTON 1DLA5 Kablo 5/16 İnç 200 Feet 1960 Lb Kapasite | AA9JRJ 1DLA55 / 16 "Hayır200ft.Galvanize çelik5 / 16 "X 7 191960 lb€382.29
DAYTON 1DLA6 Kablo 3/8 İnç 150 Feet 2880 Lb. Kapasite | AA9JRK 1DLA63 / 8 "Hayır150ft.Galvanize çelik3 / 8 "X 7 192880 lb€329.74
DAYTON 1DLA7 Kablo 1/8 İnç 250ft 340lb 7 x 7 Çelik | AA9JRL 1DLA71 / 8 "Temizle Vinil250ft.Galvanize çelik3 / 16 "X 7 7340 lb€171.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2VJL1 Kablo 3/32 İnç L50ft Çalışma Yük Sınırı 184lb 7 x 7 Çelik
€36.58 / Adet