Dayton 2x403 | Yastık Blok Rulman 1/2 İnç Delik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2X403 Pillow Block Bearing 1/2 Inch Bore | AC3WLF

DAYTON 2X403 Yastık Blok Rulman 1/2 İnç Delik

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3WLF Model: 2X403
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
€49.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yastık Blok Rulman
Rulman malzemesi52100 Çelik
Rulman TipiYastık blok
Cıvata Deliği Boyutu7 / 16 "
Cıvata Ölçüsü7 / 16 "
Delik Dia.1 / 2 "
Dinamik Yük Kapasitesi2,877 lb
BitişPas Korumalı Kaplama
Gövde MalzemesiPreslenmiş Çelik
EkleBilye
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
Montaj Deliği Merkezi4.437 "
Şaft Merkezine Montaj Yüzeyi1-5 / 16 "
Cıvata Sayısı2
Toplam yükseklik2.625 "
Uzunluk4.437 "
toplam Genişlik1 11 / 16 "
Statik Yük Kapasitesi1,479 lb
Sıcaklık. menzil-30 Derece ila 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)7.37
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8483208040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEkleRulman malzemesiCıvata Deliği BoyutuMalzeme EkleKilitleme TipiMontaj Deliği MerkeziŞaft Merkezine Montaj YüzeyiToplam yükseklikÜcret
DAYTON 1F618 Yastık Blok Rulman 1 İnç Delik | AA9TJH 1F618-Katı Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen7 / 16 "UHMW-PEHayır5.5 "1.437 "2.75 "€115.67
DAYTON 1F620 Yastık Blok Rulman 3/4 İnç Delik | AA9TJK 1F620-Katı Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen7 / 16 "UHMW-PEHayır5.25 "1-5 / 16 "2.5 "€103.20
DAYTON 1F622 Yastık Blok Rulman 5/8 İnç Delik | AA9TJM 1F622-Katı Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen7 / 16 "UHMW-PEHayır4.75 "1.187 "2.187 "€116.64
DAYTON 1F626 Yastık Blok Rulman 3/4 İnç Delik | AA9TJQ 1F626Flanşlı Kovanlı RulmanBronz5 / 16 "BronzHayır4.25 "1"1.875 "€44.86
DAYTON 1F628 Yastık Blok Rulman 5/8 İnç Delik | AA9TJT 1F628Flanşlı Kovanlı RulmanBronz5 / 16 "BronzHayır4.25 "1"1.875 "€33.82
DAYTON 1F630 Yastık Blok Rulman 1/2 İnç Delik | AA9TJV 1F630Flanşlı Kovanlı RulmanBronz5 / 16 "BronzHayır4.25 "1"1.875 "€33.82
DAYTON 1F632 Yastık Blok Rulman 1 İnç Delik | AA9TJX 1F632UHMW-PE TopuUltra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilen3 / 8 "UHMW-PEHayır4"1"2"€67.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2X403 Yastık Blok Rulman 1/2 İnç Delik
€49.52 / Adet