Dayton 2x442 | Tamburu Geri Çevirme | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2X442 Anahtar Tamburu Ters Çevirme | AC3WLM

DAYTON 2X442 Anahtarlı Tambur Ters Çevirme

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3WLM Model: 2X442
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
€229.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Hizmet Tambur Anahtarı
ActionDevamlı Ters Çevirme
derinlik5"
Kolu MalzemePlastik
Yükseklik5.5 "
HP @ 1 Faz - 115V1-1 / 2
HP @ 1 Faz - 230V2
HP @ 1 Faz - 240V2
Güç @ 115VDC1
Güç @ 230VDC1
HP @ 3 Faz - 230V2
HP @ 3 Faz - 240V2
HP @ 3 Faz - 460-575V2
HP @ 3 Faz - 460V2
NEMA Değerlendirmesi1
Kutup sayısı3
UPC190735237137
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.08
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+HP @ 3 Faz - 240VActionderinlikHP @ 3 Faz - 460VKutup sayısıgenişlikKolu MalzemeÜcret
DAYTON 2X440 Tambur Ters Çevirme Anahtarı | AC3WLK 2X440Genel Hizmet Tambur Anahtarı-Devamlı Ters Çevirme4"-22.25 "Plastik€107.99
DAYTON 2X441 Anahtar Tamburu Ters Çevirme | AC3WLL 2X441Genel Hizmet Tambur Anahtarı2Devamlı Ters Çevirme4"132.25 "Plastik€131.18
DAYTON 2X443 Tambur Anahtarı, Sürekli Ters Çevirme Hareketli, Plastik Saplı, 3 Kutuplu | AC3WLN 2X443Genel Hizmet Tambur Anahtarı5Devamlı Ters Çevirme6.500 "7.533.5 "Plastik€428.45
DAYTON 4UYE7 Davul Anahtarı Tersinir Anlık 2hp @ 3ph-230v | AD9UFH 4UYE7Davul Anahtarı2Anlık Ters Çevirme4"132.25 "Plastik€149.31
DAYTON 4UYE8 Tambur Anahtarı, 3 Kutuplu, 2 HP @ 240V, 3 Fazlı, 4.5 İnç Yükseklik | AD9UFJ 4UYE8Davul Anahtarı2Anlık Ters Çevirme4"132.25 "Çelik€168.74
DAYTON 4UYE9 Davul Anahtarı Ters Çevrilebilir 2hp @ 1ph-230v Çelik Saplı | AD9UFK 4UYE9Davul Anahtarı-Devamlı Ters Çevirme4"-22.25 "Çelik€113.78
DAYTON 4UYF1 Tambur Anahtarı Ters Çevrilebilir 2hp @ 3ph-230v Çelik Saplı | AD9UFL 4UYF1Davul Anahtarı2Devamlı Ters Çevirme4"132.25 "Çelik€251.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2X442 Anahtarlı Tambur Ters Çevirme
€229.50 / Adet