Dayton 2x443 | Tamburu Geri Çevirme | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2X443 Tambur Anahtarı, Sürekli Ters Çevirme Hareketli, Plastik Saplı, 3 Kutuplu | AC3WLN

DAYTON 2X443 Davul Anahtarı, Sürdürülen Geri Hareket, Plastik Sap, 3 Kutup

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3WLN Model: 2X443
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
€428.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Hizmet Tambur Anahtarı
ActionDevamlı Ters Çevirme
derinlik6.500 "
Kolu MalzemePlastik
Yükseklik5.75 "
HP @ 1 Faz - 115V2
HP @ 1 Faz - 230V3
HP @ 1 Faz - 240V3
Güç @ 115VDC2
Güç @ 230VDC2
HP @ 3 Faz - 230V5
HP @ 3 Faz - 240V5
HP @ 3 Faz - 460-575V7-1 / 2
HP @ 3 Faz - 460V7.5
NEMA Değerlendirmesi1
Kutup sayısı3
UPC190735237144
genişlik3.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.28
Gemi yüksekliği (cm)19.3
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Motorları başlatmak ve ters çevirmek için kullanılan plastik saplı tambur anahtarı
  • Kullanıcıyı tehlikeli parçalardan korumak ve ekipmanı katı yabancı cisimlerin girişinden korumak için NEMA 1 derecesi
  • Ağır bakır tambur kontaklarına ve preslenmiş çelik kasa ve çerçeveye sahip ısıya dayanıklı metal muhafazaya sahiptir

Sık sorulan Sorular:

S. Davul anahtarları nedir?

A. Bu anahtarlar motorları başlatmak, durdurmak veya tersine çevirmek için tasarlanmıştır.

S. Dayton 2X443 davul anahtarı hangi standartları karşılar?

A. Dayton 2X443 tambur anahtarı UL listeli ve CSA sertifikalıdır.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+HP @ 3 Faz - 240VActionderinlikHP @ 3 Faz - 460VKutup sayısıgenişlikKolu MalzemeÜcret
DAYTON 2X440 Tambur Ters Çevirme Anahtarı | AC3WLK 2X440Genel Hizmet Tambur Anahtarı-Devamlı Ters Çevirme4"-22.25 "Plastik€107.99
DAYTON 2X441 Anahtar Tamburu Ters Çevirme | AC3WLL 2X441Genel Hizmet Tambur Anahtarı2Devamlı Ters Çevirme4"132.25 "Plastik€131.18
DAYTON 2X442 Anahtar Tamburu Ters Çevirme | AC3WLM 2X442Genel Hizmet Tambur Anahtarı2Devamlı Ters Çevirme5"233.5 "Plastik€229.50
DAYTON 4UYE7 Davul Anahtarı Tersinir Anlık 2hp @ 3ph-230v | AD9UFH 4UYE7Davul Anahtarı2Anlık Ters Çevirme4"132.25 "Plastik€149.31
DAYTON 4UYE8 Tambur Anahtarı, 3 Kutuplu, 2 HP @ 240V, 3 Fazlı, 4.5 İnç Yükseklik | AD9UFJ 4UYE8Davul Anahtarı2Anlık Ters Çevirme4"132.25 "Çelik€168.74
DAYTON 4UYE9 Davul Anahtarı Ters Çevrilebilir 2hp @ 1ph-230v Çelik Saplı | AD9UFK 4UYE9Davul Anahtarı-Devamlı Ters Çevirme4"-22.25 "Çelik€113.78
DAYTON 4UYF1 Tambur Anahtarı Ters Çevrilebilir 2hp @ 3ph-230v Çelik Saplı | AD9UFL 4UYF1Davul Anahtarı2Devamlı Ters Çevirme4"132.25 "Çelik€251.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2X443 Davul Anahtarı, Sürdürülen Geri Hareket, Plastik Sap, 3 Kutup
€428.45 / Adet