Dayton 2x774 | Burç Redüktörü - Pk3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2X774 Burç Redüktör - 3'lü Paket | AC3WNH

DAYTON 2X774 Burç Redüktör - 3'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3WNH Model: 2X774
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
€9.98 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çelik Redüktör Burç
işlevDaha Küçük Çaplı Millerle Çeşitli Aletlerin Daha Büyük Deliklerini Anında Uyarlar
Dia İçinde.5 / 8 "
uzunluk1.25 "
MalzemeGalvanize çelik
Dış Çap.3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yuva (3/16 "Açık, Kama Yuvası ve Ayar Vidası İçin)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukDış Çap.paket adetÜcret
DAYTON 2X653 Burç Redüktör - 3'lü Paket | AC3WMV 2X6537 / 8 "1 5 / 16 "1"3€14.86
DAYTON 2X773 Burç Redüktör - 3'lü Paket | AC3WNG 2X7731 / 2 "1.25 "5 / 8 "3€10.24
DAYTON 2X775 Burç Redüktör - 3'lü Paket | AC3WNJ 2X7753 / 4 "1.25 "1"3€16.20
DAYTON 4X664 Burç Redüktör - 3'lü Paket | AE2EWP 4X6643 / 8 "1"1 / 2 "3€10.51
DAYTON 6L100 Burç Redüktör - 3'lü Paket | AE9NMZ 6L1001 / 4 "1"5 / 16 "3€10.51
DAYTON 6L101 Burç Redüktör - 3'lü Paket | AE9NNA 6L1011 / 4 "1 1 / 16 "3 / 8 "3€9.57
DAYTON 6L102 Burç Redüktör - 3'lü Paket | AE9NNB 6L1025 / 16 "1 1 / 16 "3 / 8 "3€10.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2X774 Burç Redüktör - 3'lü Paket
€9.98 / paket