Dayton 2yed2 | Ind Bağlantı Tek Telli Bağlantı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2YED2 Ind Link Tek Telli Bağlantı | AC4BBT

DAYTON 2YED2 Ind Link Tek Dizi Bağlantı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4BBT Modeli: 2YED2
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
€5.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir Link
ANSI Zincir Boyutu80
kopma Dayanımı14,500 Lb.
Burç Çapı (İçinde.)0.440
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.75 "
Delik Çapı0.311 "
Pin Dia İçinde.0.312 "
MalzemeOrta Karbon
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük3300 Lb.
Dış Pim Dia.0.312 "
toplam Genişlik1.386 "
Pim Uzunluğu1.386 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.125 "
Zift1"
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.636 "
Silindir Çapı.0.625 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.935 "
Sıcaklık. menzil10 - 150F
Gerilme direnci14,500 Lb.
TipTek Telli Bağlantı
UPC190735238004
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.625

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu7315900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikANSI Zincir Boyutukopma DayanımıPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıZiftPerçin Uçtan Merkeze HatSilindir Çapı.paket adetÜcret
DAYTON 2YEC2 İç Bağlantı Tek Telli Bağlantı Pk5 | AC4BBH 2YEC20.587 "412000 Lb.0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "5€4.29
DAYTON 2YEC5 İç Bağlantı Tek Telli Bağlantı Pk5 | AC4BBL 2YEC50.851 "506100 Lb.0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€13.09
DAYTON 2YEC8 İç Bağlantı Tek Telli Bağlantı Pk5 | AC4BBP 2YEC81.049 "608500 Lb.1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5€16.01
DAYTON 2YED5 İç Bağlantı Tek Telli Bağlantı | AC4BBW 2YED51.546 "10024,000 Lb.1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "1€6.25
DAYTON 2YED8 Bağımsız Bağlantı Tekli Bağlantı | AC4BBZ 2YED82.122 "12031,000 Lb.2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1€15.55
DAYTON 2YED9 Bağımsız Bağlantı Tekli Bağlantı | AC4BCA 2YED92.269 "14046,000 Lb.2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1€17.69
DAYTON 2YEE1 Bağımsız Bağlantı Tek Telli Bağlantı | AC4BCB 2EVET12.691 "16058,000 Lb.2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1€27.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2YED2 Ind Link Tek Dizi Bağlantı
€5.84 / Adet