DAYTON Ind Link Tekli
stil | Model | toplam Genişlik | ANSI Zincir Boyutu | kopma Dayanımı | Pim Uzunluğu | Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı | Zift | Perçin Uçtan Merkeze Hat | Silindir Çapı. | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2YEC2 | 0.587 " | 41 | 2000 Lb. | 0.587 " | 0.05 " | 0.5 " | 0.265 " | 0.306 " | 5 | €4.29 | |
A | 2YEC5 | 0.851 " | 50 | 6100 Lb. | 0.851 " | 0.08 " | 0.625 " | 0.401 " | 0.4 " | 5 | €13.09 | |
A | 2YEC8 | 1.049 " | 60 | 8500 Lb. | 1.049 " | 0.094 " | 0.75 " | 0.5 " | 0.469 " | 5 | €16.01 | |
A | 2YED2 | 1.386 " | 80 | 14,500 Lb. | 1.386 " | 0.125 " | 1" | 0.636 " | 0.625 " | 1 | €5.84 | |
B | 2YED5 | 1.546 " | 100 | 24,000 Lb. | 1.546 " | 0.156 " | 1.25 " | 0.636 " | 0.75 " | 1 | €6.25 | |
B | 2YED8 | 2.122 " | 120 | 31,000 Lb. | 2.122 " | 0.187 " | 1.5 " | 0.995 " | 0.875 " | 1 | €15.55 | |
B | 2YED9 | 2.269 " | 140 | 46,000 Lb. | 2.269 " | 0.218 " | 1.75 " | 1.075 " | 1" | 1 | €17.69 | |
B | 2EVET1 | 2.691 " | 160 | 58,000 Lb. | 2.691 " | 0.25 " | 2" | 1.275 " | 1.125 " | 1 | €27.83 |
Ind Link Tek
Dayton tekli şeritleri, dönen zincirler için ideal bir alternatiftir; matbaalarda, konveyörlerde ve tel makinelerinde ağır yüklerin taşınmasında kullanılır. Ağır yükler altında aşınmayı ve uzamayı en aza indirmek için karbon çelik konstrüksiyona sahiptirler. 41, 50, 60, 80, 100, 120, 140 ve 160 ANSI dereceli zincir boyutlarında mevcut olan bu tekli dizilerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Raf Kaplamaları
- Aynı Anahtarlı Asma Kilitler
- Alet Boşlukları
- Vurmalı Çalgılar
- İzolasyon Transformatörleri
- Tornavidalar ve Somun Sıkıcılar
- Zımpara
- Mandallar Hasplar ve Menteşeler
- Test Pompaları
- Teneke
- TOUGH GUY Yedek Silecek Bıçağı
- UNIWELD Yakıt Silindiri
- QORPAK Plastik Kaplı Cam Emniyet Kaplı Packer Şişe
- REELCRAFT Düşük Profilli Hortum Makaraları, SD Serisi
- SPEARS VALVES PVC Sınıf 200 IPS Fabrikasyon Montaj 45 Derece. Dirsekler, Conta x Spigot
- SECURALL PRODUCTS AG3800 Serisi Kimyasal Saklama Dolapları
- MASTER APPLIANCE Solderseal Serisi Halka Klemensler
- BULLDOG Yan Rüzgar Krank Tertibatları
- AEROQUIP kalıplar
- GROVE GEAR NH Serisi, HMQ-H1 Stili, 813 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler