<span Class='notranslate'>Dayton </span> 2yef1 | Ind Link Double Strand Connect Pk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2YEF1 İç Bağlantı Çift Telli Bağlantı Pk5 | AC4BCL

DAYTON 2YEF1 Ind Link Double Strand Connect Pk5

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4BCL Modeli: 2YEF1
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
€19.02 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir Link
ANSI Zincir Boyutu50-2
kopma Dayanımı13,200 Lb.
Burç Çapı (İçinde.)0.280
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.815 "
Delik Çapı0.199 "
Pin Dia İçinde.0.2 "
MalzemeOrta Karbon
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük2360 Lb.
Dış Pim Dia.0.2 "
toplam Genişlik1.571 "
Pim Uzunluğu1.571 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.08 "
Zift0.625 "
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.756 "
Silindir Çapı.0.4 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.579 "
Sıcaklık. menzil10 - 150F
Gerilme direnci13,200 Lb.
TipÇift Telli Bağlantı
UPC190735238172
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.375

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.15
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)13.21
HS kodu7315900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikANSI Zincir Boyutukopma DayanımıPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıZiftPerçin Uçtan Merkeze HatSilindir Çapı.paket adetÜcret
DAYTON 2YEE8 İç Bağlantı Çift Stand Bağlantısı Pk5 | AC4BCJ 2EVET80.898 "35-24850 Lb.0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5€12.86
DAYTON 2YEE9 İç Bağlantı Çift Telli Bağlantı Pk5 | AC4BCK 2EVET91.247 "40-27900 Lb.1.247 "0.06 "0.5 "0.602 "0.313 "5€11.47
DAYTON 2YEF2 İç Bağlantı Çift Telli Bağlantı Pk5 | AC4BCM 2YEF21.961 "60-218,500 Lb.1.961 "0.094 "0.75 "0.945 "0.469 "5€23.99
DAYTON 2YEF3 Ind Link Çift Telli Bağlantı | AC4BCN 2YEF32.543 "80-232,600 Lb.2.543 "0.125 "1"1.217 "0.625 "1€7.30
DAYTON 2YEF4 Ind Link Çift Telli Bağlantı | AC4BCP 2YEF43.075 "100-250,690 Lb.3.075 "0.156 "1.25 "1.485 "0.75 "1€12.29
DAYTON 2YEF5 İç Bağlantı Çift Telli Ofset Pk5 | AC4BCQ 2YEF50.898 "35-24850 Lb.0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5€20.78
DAYTON 2YEF6 İç Bağlantı Çift İplik Ofset Pk5 | AC4BCR 2YEF61.247 "40-27900 Lb.1.247 "0.06 "0.5 "0.602 "0.313 "5€17.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2YEF1 Ind Link Double Strand Connect Pk5
€19.02 / paket