Dayton 2yef4 | Ind Bağlantı Çift Telli Bağlantı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2YEF4 Ind Link Çift Telli Bağlantı | AC4BCP

DAYTON 2YEF4 Ind Link Çift Dizi Bağlantı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4BCP Modeli: 2YEF4
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
€12.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir Link
ANSI Zincir Boyutu100-2
kopma Dayanımı50,690 Lb.
Burç Çapı (İçinde.)0.530
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması1.59 "
Delik Çapı0.374 "
Pin Dia İçinde.0.375 "
MalzemeOrta Karbon
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük8570 Lb.
Dış Pim Dia.0.375 "
toplam Genişlik3.075 "
Pim Uzunluğu3.075 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.156 "
Zift1.25 "
Perçin Uçtan Merkeze Hat1.485 "
Silindir Çapı.0.75 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği1.165 "
Sıcaklık. menzil10 - 150F
Gerilme direnci50,690 Lb.
TipÇift Telli Bağlantı
UPC190735238202
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.750

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu7315900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikANSI Zincir Boyutukopma DayanımıPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıZiftPerçin Uçtan Merkeze HatSilindir Çapı.paket adetÜcret
DAYTON 2YEE8 İç Bağlantı Çift Stand Bağlantısı Pk5 | AC4BCJ 2EVET80.898 "35-24850 Lb.0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5€12.86
DAYTON 2YEE9 İç Bağlantı Çift Telli Bağlantı Pk5 | AC4BCK 2EVET91.247 "40-27900 Lb.1.247 "0.06 "0.5 "0.602 "0.313 "5€11.47
DAYTON 2YEF1 İç Bağlantı Çift Telli Bağlantı Pk5 | AC4BCL 2YEF11.571 "50-213,200 Lb.1.571 "0.08 "0.625 "0.756 "0.4 "5€19.02
DAYTON 2YEF2 İç Bağlantı Çift Telli Bağlantı Pk5 | AC4BCM 2YEF21.961 "60-218,500 Lb.1.961 "0.094 "0.75 "0.945 "0.469 "5€23.99
DAYTON 2YEF3 Ind Link Çift Telli Bağlantı | AC4BCN 2YEF32.543 "80-232,600 Lb.2.543 "0.125 "1"1.217 "0.625 "1€7.30
DAYTON 2YEF5 İç Bağlantı Çift Telli Ofset Pk5 | AC4BCQ 2YEF50.898 "35-24850 Lb.0.898 "0.05 "0.375 "0.429 "0.2 "5€20.78
DAYTON 2YEF6 İç Bağlantı Çift İplik Ofset Pk5 | AC4BCR 2YEF61.247 "40-27900 Lb.1.247 "0.06 "0.5 "0.602 "0.313 "5€17.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2YEF4 Ind Link Çift Dizi Bağlantı
€12.29 / Adet