DAYTON 2Z309 Hız Düşürücü Dolaylı Tahrik 18 1
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hız düşürücü |
Amper AC | 25 |
Yatak | Konik Makara |
Görev | Standart |
Bitiş | Toz Epoksi Boya |
Dişli Malzemesi | Sertleştirilmiş ve Taşlanmış Çelik |
Dişli Tipi | Solucan |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
Hz | 60 |
Giriş RPM | 1750 |
Yağlama | Klubersynth UH1 6-460 |
Maks. Alan sayısı HP girişi | 1 |
Maks. dönme momenti | 360 inç-lb. |
Montaj Tipi | Ünite Üstü |
Nominal Çıkış Devri | 96 |
Nominal Oran | 18:1 |
Aşama Sayısı | 1 |
Çıkış Mili Çapı | 1" |
1 HP'de Çıkış Torku | 243 inç-lb. |
1.5 HP'de Çıkış Torku | 360 inç-lb. |
1/2 HP'de Çıkış Torku | 108 inç-lb. |
1/3 HP'de Çıkış Torku | 84 inç-lb. |
1/4 HP'de Çıkış Torku | 54 inç-lb. |
1/40 HP'de Çıkış Torku | 3600 |
1/6 HP'de Çıkış Torku | 41 inç-lb. |
3/4 HP'de Çıkış Torku | 162 inç-lb. |
Sarkık Yük | 700 lb |
Faz | 1 |
Pinyon Malzemesi | Güçlendirilmiş çelik |
rotasyon | İleri / Tersinir |
Mühür türü | Çift Dudak |
Mil Yönü | Sağ Açılı |
Tek / Çift Çıkış | Tek Çıkış |
Katı / İçi Boş Çıkış Mili | İçi Dolu |
Hız Düşürücü Tipi | Dolaylı Sürücü |
Anahtar Türü | (2)DPST |
Voltaj aralığı | 24 için 277 |
Solucan Merkez Mesafesi | 2.06 " |
Sonsuz Dişli Malzemesi | Bronz |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.67 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.4 |
Gemi genişliği (cm) | 25.91 |
HS kodu | 8483405010 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | 1.5 HP'de Çıkış Torku | Yatak | Maks. Alan sayısı HP girişi | 1/2 HP'de Çıkış Torku | 1/3 HP'de Çıkış Torku | 1/4 HP'de Çıkış Torku | 1/40 HP'de Çıkış Torku | 2 HP'de Çıkış Torku | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z306 | - | Konik Makara | 0.3 | 285 inç-lb. | 193 inç-lb. | 128 inç-lb. | 3600 | - | €864.85 | |
2Z307 | - | Konik Makara | 0.5 | 202 inç-lb. | 152 inç-lb. | 101 inç-lb. | 3600 | - | €891.99 | |
2Z308 | - | Konik Makara | 0.75 | 154 inç-lb. | 115 inç-lb. | 77 inç-lb. | 3600 | - | €864.85 | |
2Z310 | 302 inç-lb. | Konik Makara | 1 | 91 inç-lb. | 68 inç-lb. | 45 inç-lb. | 3600 | - | €851.50 | |
6Z419 | - | top | 0.25 | - | 209 inç-lb. | - | 3600 | - | €584.33 | |
6Z420 | - | top | 0.3 | 415 inç-lb. | 314 inç-lb. | - | 3600 | - | €655.23 | |
6Z421 | - | top | 0.5 | 423 inç-lb. | 305 inç-lb. | - | 3600 | - | €787.33 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00