DAYTON 2Z934 Hız Düşürücü C-yüz 56c 29 1
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 15, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hız düşürücü |
Yatak | top |
Delik Dia. | 5 / 8 " |
Görev | Standart |
Bitiş | Toz Epoksi Boya |
çerçeve | 56C |
Dişli Malzemesi | Sertleştirilmiş ve Taşlanmış Çelik |
Dişli Tipi | Sarmal |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
Giriş RPM | 1750 |
Yağlama | Klubersynth UH1 6-460 |
Maks. Alan sayısı HP girişi | 0.5 |
Maks. Alan sayısı Çıkış Torku | 478 inç-lb. |
Maks. dönme momenti | 478 inç-lb. |
Montaj | Yatay |
Nominal Çıkış Devri | 60 |
Nominal Oran | 29:1 |
Aşama Sayısı | 1 |
Çıkış Mili Çapı | 1" |
Çıkış Mili Yüksekliği | 4.875 " |
1/2 HP'de Çıkış Torku | 318 inç-lb. |
1/3 HP'de Çıkış Torku | 235 inç-lb. |
1/40 HP'de Çıkış Torku | 3600 |
3/4 HP'de Çıkış Torku | 478 inç-lb. |
Sarkık Yük | 660 lb |
Pinyon Malzemesi | Güçlendirilmiş çelik |
rotasyon | İleri / Tersinir |
Mühür türü | Çift Dudak |
Mil Yönü | Paralel / Satır İçi |
Tek / Çift Çıkış | Tek Çıkış |
Katı / İçi Boş Çıkış Mili | İçi Dolu |
Hız Düşürücü Tipi | C-Yüz |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.84 |
Gemi genişliği (cm) | 34.04 |
HS kodu | 8483405010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | 3/4 HP'de Çıkış Torku | Maks. Alan sayısı HP girişi | Maks. dönme momenti | Sarkık Yük | Nominal Çıkış Devri | Nominal Oran | 1 HP'de Çıkış Torku | 1/2 HP'de Çıkış Torku | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z932 | 955 inç-lb. | 0.5 | 955 inç-lb. | 660 lb | 30 | 57.5:1 | - | 638 inç-lb. | €888.18 | ||
2Z933 | 651 inç-lb. | 0.5 | 651 inç-lb. | 660 lb | 44 | 39:1 | - | 435 inç-lb. | €1,008.75 | ||
2Z935 | 326 inç-lb. | 0.5 | 326 inç-lb. | 660 lb | 91 | 19:1 | - | 217 inç-lb. | €1,200.20 | ||
4Z614 | 998 inç-lb. | 0.5 | 998 inç-lb. | 885 lb | 30 | 57.5:1 | - | 665 inç-lb. | €988.60 | ||
4Z615 | 665 inç-lb. | 0.5 | 665 inç-lb. | 863 lb | 45 | 38.5:1 | - | 443 inç-lb. | €1,189.24 | ||
4Z616 | 544 inç-lb. | 0.75 | 816 inç-lb. | 712 lb | 56 | 31:1 | 816 inç-lb. | 363 inç-lb. | €988.60 | ||
4Z617 | 302 inç-lb. | 0.75 | 454 inç-lb. | 773 lb | 100 | 17.5:1 | 454 inç-lb. | 201 inç-lb. | €1,261.63 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00