DAYTON 2ZWY7 Ayaklı Pompa Santrifüj Hp Gerekli 3
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ayaklı Pompa |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 119 @ 57 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 60-144 @ 75-35 ft. |
Boşaltma tapası | Kolayca erişilebilir |
Görev | Sürekli |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 170 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 166 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 162 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 146 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 130 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 110 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 82 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 35 |
Yükseklik | 7.25 " |
Gövde Malzemesi | Bronz |
HP Gerekli | 3 |
Pervane Malzemesi | Bronz |
Çark Tipi | Yarı Açık |
Giriş | 2" |
Giriş basıncı | 200 PSI |
uzunluk | 7.75 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 200 PSI |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 100 SSU |
Maks. Alan sayısı Kafa | 74 Ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 200 F |
Maks. Basınç | 32 psi |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1.0 |
Çıkış | 1-1 / 2 " |
Liman Rotasyonu | 4 Konumu |
Vida malzemesi | Çinko kaplamalı |
Mühür Uygulaması | Kuru Çalıştırılmadığında veya Aşındırıcı Pompalamadığında Uzun Ömür |
Conta Malzemesi | Buna-N |
Mühür türü | Seramik Üzerine Mekanik Karbon |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tip | Merkezkaç |
UPC | 190735242261 |
Kıvrımlı Malzeme | Bronz |
Islanan Malzemeler | Bronz, Pirinç, Buna-N, Karbon, Seramik, SS |
genişlik | 7.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.15 |
Gemi uzunluğu (cm) | 28.96 |
Gemi genişliği (cm) | 28.7 |
HS kodu | 8413702005 |
Menşe Ülkesi | IN |
Model | GPM Su @ 50 Ft. Baş | En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | GPM Su @ 60 Ft. Baş | GPM Su @ 70 Ft. Baş | Yükseklik | Gövde Malzemesi | Pervane Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZWX3 | - | 30 @ 26 Ft. | 25-37 @ 30-25 ft. | - | - | 6.375 " | dökme demir | Dökme Demir | €394.41 | |
2ZWX5 | 22 | 47 @ 36 Ft. | 35-63 @ 45-20 ft. | - | - | 6.875 " | dökme demir | Dökme Demir | €482.19 | |
2ZWX6 | 29 | 75 @ 38 Ft. | 60-98 @ 45-20 ft. | - | - | 6.75 " | dökme demir | Dökme Demir | €499.83 | |
2ZWX7 | 64 | 72 @ 44 Ft. | 55-99 @ 55-25 ft. | 40 | - | 6.75 " | dökme demir | Dökme Demir | €502.69 | |
2ZWX8 | 68 | 70 @ 52 Ft. | 50-95 @ 65-30 ft. | 46 | 10 | 7.25 " | dökme demir | Dökme Demir | €672.00 | |
2ZWX9 | 110 | 119 @ 57 Ft. | 60-144 @ 75-35 ft. | 82 | 35 | 7.25 " | dökme demir | Dökme Demir | €270.64 | |
2ZWY1 | - | 30 @ 26 Ft. | 25-37 @ 30-25 ft. | - | - | 6.375 " | Bronz | Bronz | €535.16 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00