DAYTON 2ZXK2 Santrifüj Pompa 3 Hp 1ph 230v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Santrifüj pompası |
Amper | - / 12.5 |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 70 @ 72 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 40-87 @ 100-50 ft. |
Boşaltma tapası | Kolayca erişilebilir |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 56J |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 107 |
GPM Su @ 100 Ft. Baş | 43 |
GPM Su @ 110 Ft. Baş | 32 |
GPM Su @ 120 Ft. Baş | 17 |
GPM Su @ 130 Ft. Baş | 2 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 105 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 103 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 100 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 98 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 92 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 87 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 79 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 72 |
GPM Su @ 80 Ft. Baş | 63 |
GPM Su @ 90 Ft. Baş | 55 |
Yükseklik | 9" |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Dökme Demir |
Çark Tipi | Kapalı |
Giriş | 1-1 / 2 " |
Giriş basıncı | 200 PSI |
uzunluk | 16.875 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 200 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 5 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 100 SSU |
Maks. Alan sayısı GPM @ Head | 107 @ 10 Ft. |
Maks. Alan sayısı Kafa | 131 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 200 F |
Maks. Basınç | 56 PSI |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1.0 |
Min. GPM @ Kafa | 2 @ 130 Ft. |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | TEFC |
NEMA/IEC Çerçevesi | 56J |
Çıkış | 1-1 / 4 " |
Faz | 1 |
Liman Rotasyonu | 4 Pozisyon Artışı |
Vida malzemesi | Çinko kaplamalı |
Mühür Uygulaması | Kuru Çalıştırılmadığında veya Aşındırıcı Pompalamadığında Uzun Ömür |
Conta Malzemesi | Viton |
Mühür türü | Seramik Üzerine Mekanik Karbon |
Hizmet faktörü | 1 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tip | Yüksek kafa |
Gerilim | 230 |
Kıvrımlı Malzeme | Dökme demir |
Islanan Malzemeler | Dökme Demir, Viton, Karbon, Seramik, SS |
genişlik | 8.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 34.73 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 56.39 |
Gemi genişliği (cm) | 28.96 |
HS kodu | 8413702005 |
Menşe Ülkesi | IN |
PLATFORM | Model | GPM Su @ 20 Ft. Baş | Amper | Rulman Tipi | GPM Su @ 25 Ft. Baş | GPM Su @ 30 Ft. Baş | GPM Su @ 40 Ft. Baş | GPM Su @ 50 Ft. Baş | GPM Su @ 60 Ft. Baş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ZWZ6 | 39 | 8.4/4.8 | top | 37 | 36 | 32 | 28 | 21 | €1,129.81 | ||
2ZWZ7 | 39 | 1.8-1.7 / 0.9 | top | 37 | 36 | 32 | 28 | 21 | €907.13 | ||
2ZWZ8 | 49 | 11.3/5.6 | top | 47 | 46 | 42 | 37 | 32 | €970.25 | ||
2ZWZ9 | 49 | 2.7-2.5 / 1.2 | top | 47 | 46 | 42 | 37 | 32 | €946.80 | ||
2ZXA3 | 90 | 13.5/6.4 | top | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | €1,173.02 | ||
2ZXA4 | 90 | 4.4-3.9 / 2.0 | top | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | €1,195.87 | ||
2ZXA5 | 90 | 16.6/8.3 | top | 87 | 85 | 78 | 71 | 62 | €1,599.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00