DAYTON 2ZXT1 Santrifüj Pompa 1 Hp 1 Ph 115/230v
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Santrifüj pompası |
Amper | 12.2/6.1 |
Rulman Tipi | top |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 27 @ 42 Ft. |
En İyi Verimlilik Aralığı GPM @ Kafa | 21-62 @ 45-22 ft. |
Boşaltma tapası | Alttan Kolay Erişilebilir |
Görev | Sürekli |
çerçeve | 56J |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 76 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 70 |
GPM Su @ 2 Ft. Baş | 84 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 65 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 59 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 54 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 36 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 80 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 5 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 62 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 54 |
GPM Su @ 80 Ft. Baş | 43 |
GPM Su @ 90 Ft. Baş | 32 |
Yükseklik | 9.5 " |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Pervane Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Çark Tipi | Açılış |
Giriş | 1-1 / 2 " |
Giriş basıncı | 75 PSI |
uzunluk | 17 5 / 16 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 75 PSI |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 3 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Akışkan Viskozitesi | 100 SSU |
Maks. Alan sayısı GPM @ Head | 84 @ 2 Ft. |
Maks. Alan sayısı Kafa | 52 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 200 F |
Maks. Basınç | 47 PSI |
Maks. Alan sayısı Spesifik yer çekimi | 1.3 |
Min. GPM @ Kafa | 5 @ 50 Ft. |
Motor Muhafazası | TEFC |
Motor Devri | 3450 |
Motor Tipi | TEFC |
NEMA/IEC Çerçevesi | 56J |
Çıkış | 1-1 / 2 " |
Faz | 1 |
Liman Rotasyonu | Tek |
Vida malzemesi | Paslanmaz çelik |
Mühür Uygulaması | Kuru Çalıştırılmadığında veya Aşındırıcı Pompalamadığında Uzun Ömür |
Conta Malzemesi | Viton, Karbon, Seramik, SS |
Mühür türü | Mekanik |
Hizmet faktörü | 1.4 |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Emiş Yüksekliği | 6 Ft. |
Tip | Kendinden Astar |
UPC | 190735243008 |
Gerilim | 115/230 |
Kıvrımlı Malzeme | Paslanmaz çelik |
Islanan Malzemeler | SS, Viton, Karbon, Seramik |
genişlik | 6.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.28 |
Gemi yüksekliği (cm) | 34.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 28.45 |
HS kodu | 8413702005 |
Menşe Ülkesi | IN |
PLATFORM | Model | GPM Su @ 15 Ft. Baş | Amper | En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | GPM Su @ 20 Ft. Baş | GPM Su @ 25 Ft. Baş | GPM Su @ 30 Ft. Baş | GPM Su @ 40 Ft. Baş | GPM Su @ 5 Ft. Baş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N810 | 227 | 8.2-7.4 / 3.7 | 119 @ 46 Ft. | 213 | 197 | 180 | 144 | - | €1,955.61 | ||
12N811 | 227 | 8.2-7.4 / 3.7 | 119 @ 46 Ft. | 213 | 197 | 180 | 144 | - | €4,016.91 | ||
12N812 | 279 | 13.4-12.6 / 6.3 | 120 @ 67 Ft. | 264 | 246 | 228 | 197 | - | €1,973.16 | ||
12N813 | 279 | 13.4-12.6 / 6.3 | 120 @ 67 Ft. | 264 | 246 | 228 | 197 | - | €3,519.10 | ||
12N814 | 342 | 18.8-17.8 / 8.9 | 148 @ 82 Ft. | 333 | 323 | 309 | 285 | - | €2,402.56 | ||
12N815 | 342 | 18.8-17.8 / 8.9 | 148 @ 82 Ft. | 333 | 323 | 309 | 285 | - | €3,754.93 | ||
2ZXP1 | 56 | 10.7 / 5.2-5.3 | 24 @ 40 Ft. | 52 | 47 | 42 | 24 | 65 | €925.79 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00