Dayton 30g182 | Lamba Modülü ve Kontak Bloğu 22mm 1no | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 30G182 Lamba Modülü ve Kontak Bloğu 22mm 1no | AC4NKB

DAYTON 30G182 Lamba Modülü ve Kontak Bloğu 22mm 1no

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4NKB Modeli: 30G182

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€19.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lamba Modülü ve Kontak Bloğu
RenkSarı
İletişim Formu1 YOK
Lamba Modülü Gerilimi120 VAC
Lamba TipiLED
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
beden22mm
Terminal Türüvida
UPC190735244845

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)7.87
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8531800050
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkİletişim FormuLamba Modülü GerilimiÜcret
DAYTON 30G146 Lamba Modülü Ve Kontak Bloğu 22mm 1no | AC4NHM 30G146Beyaz1 YOK24VAC/DC€8.01
DAYTON 30G150 Lamba Modülü Ve Kontak Bloğu 22mm 1no | AC4NHR 30G150Beyaz1 YOK24VAC/DC€5.66
DAYTON 30G151 Lamba Modülü Ve Kontak Bloğu 22mm 1no | AC4NHT 30G151Yeşil1 YOK24VAC/DC€21.77
DAYTON 30G152 Lamba Modülü Ve Kontak Bloğu 22mm 1no | AC4NHU 30G152Kırmızı1 YOK24VAC/DC€19.96
DAYTON 30G155 Lamba Modülü Ve Kontak Bloğu 1no / 1nc | AC4NHX 30G155Yeşil1NO / 1NC24VAC/DC€21.76
DAYTON 30G156 Lamba Modülü Ve Kontak Bloğu 1no / 1nc | AC4NHY 30G156Kırmızı1NO / 1NC24VAC/DC€20.19
DAYTON 30G157 Lamba Modülü Ve Kontak Bloğu 1no/1nc | AC4NHZ 30G157Sarı1NO / 1NC24VAC/DC€20.19

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 30G182 Lamba Modülü ve Kontak Bloğu 22mm 1no
€19.96 / Adet