Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 30G316 Seçici Anahtar 2 Pozisyon Anahtarlı 30mm | AC4NQV

DAYTON 30G316 Seçici Anahtar 2 Pozisyon Anahtarlı 30mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4NQV Modeli: 30G316
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
€181.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aydınlatmasız Seçim Anahtarı
ActionKorunan / Korunan
Temel malzemeMetal
ÇerçeveKrom Levha / Çinko Döküm
Çerçeve malzemesiÇinko Döküm
KamE
Renkkrom
İletişim Formu1NO / 1NC
İletişim değerlendirmesi10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC
IP Rating65
Anahtar KaldırmaSol
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi4, 13
Yol Tarifi Sayısı2
Operatör Başlığı MalzemesiPlastik
Pozisyon2
beden30mm
Anahtar İşlemi @ Konum AXO
Anahtar İşlemi @ Konum BOX
Anahtar İşlemi @ Konum CÜçüncü Pozisyon Yok
Anahtar İşlemi @ Konum DDördüncü Pozisyon Yok
Operatör TipiAnahtarlı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8536509025
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelActionTemel malzemeÇerçeveRenkNEMA DeğerlendirmesiOperatör TipiÜcret
DAYTON 30G296 Seçici Anahtar 2 Pozisyonlu Standart 30mm | AC4NPZ 30G296Korunan / KorunanMetalKrom Levha / Çinko DökümSiyah4, 13manivela€105.04
DAYTON 30G297 Seçici Anahtar 2 Pozisyonlu Standart 30mm | AC4NQA 30G297Korunan / KorunanPlastikPlastikSiyah4, 4X, 13manivela€136.62
DAYTON 30G299 Seçici Anahtar 2 Pozisyonlu Standart 30mm | AC4NQC 30G299Bakımlı / AnlıkMetalKrom Levha / Çinko DökümSiyah4, 13manivela€125.40
DAYTON 30G302 Seçici Anahtar 3 Pozisyonlu Standart 30mm | AC4NQE 30G302Bakımı / Bakımı / BakımıMetalKrom Levha / Çinko DökümSiyah4, 13manivela€122.54
DAYTON 30G303 Seçici Anahtar 3 Pozisyonlu Standart 30mm | AC4NQF 30G303Anlık / Bakım / AnlıkMetalKrom Levha / Çinko DökümSiyah4, 13manivela€126.81
DAYTON 30G304 Seçici Anahtar 3 Pozisyonlu Standart 30mm | AC4NQG 30G304Anlık / Bakım / AnlıkPlastikPlastikSiyah4, 4X, 13manivela€99.58
DAYTON 30G305 Seçici Anahtar 3 Pozisyonlu Standart 30mm | AC4NQH 30G305Anlık / Bakım / BakımMetalKrom Levha / Çinko DökümSiyah4, 13manivela€126.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 30G316 Seçici Anahtar 2 Pozisyon Anahtarlı 30mm
€181.83 / Adet