Dayton 30g440 | Işıksız Buton 30mm 1no/1nc Kırmızı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 30G440 Işıksız Buton 30mm 1no / 1nc Kırmızı | AC4NXB

DAYTON 30G440 Işıksız Basmalı Buton 30mm 1no/1nc Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4NXB Modeli: 30G440

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€89.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işıksız Buton
ActionAnlık
ÇerçevePlastik
RenkKırmızı
İletişim Formu1NO / 1NC
İletişim değerlendirmesi10A @ 600 VAC
Baş MalzemesiPlastik
MalzemePlastik
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi4, 4X, 13
Operatör Sayısı1
beden30mm
Terminal bağlantısıBasınç plakası
Operatör TipiTam Koruma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8536509035
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇerçeveRenkİletişim FormuBaş MalzemesiMalzemeNEMA DeğerlendirmesiOperatör TipiÜcret
DAYTON 30G430 Işıksız Buton 30mm 1no / 1nc Kırmızı | AC4NWQ 30G430Krom Kaplama Çinko DökümKırmızı1NO / 1NCMetalMetal4, 13Muhafız Yok€139.91
DAYTON 30G431 Işıksız Buton 30mm 1no / 1nc Yeşil | AC4NWR 30G431Krom Kaplama Çinko DökümYeşil1NO / 1NCMetalMetal4, 13Muhafız Yok€139.91
DAYTON 30G432 Işıksız Buton 30mm 1no / 1nc Siyah | AC4NWT 30G432Krom Kaplama Çinko DökümSiyah1NO / 1NCMetalMetal4, 13Muhafız Yok€139.91
DAYTON 30G433 Işıksız Buton 30mm 1no / 1nc Kırmızı | AC4NWU 30G433PlastikKırmızı1NO / 1NCPlastikPlastik4, 4X, 13Muhafız Yok€106.68
DAYTON 30G437 Işıksız Buton 30mm 1no / 1nc Kırmızı | AC4NWY 30G437Krom Kaplama Çinko DökümKırmızı1NO / 1NCMetalMetal4, 13Tam Koruma€138.93
DAYTON 30G438 Işıksız Buton 30mm 1no / 1nc Yeşil | AC4NWZ 30G438Krom Kaplama Çinko DökümYeşil1NO / 1NCMetalMetal4, 13Tam Koruma€138.93
DAYTON 30G439 Işıksız Buton 30mm 1no/1nc | AC4NXA 30G439Krom Kaplama Çinko DökümEvrensel1NO / 1NCMetalMetal4, 13Tam Koruma€112.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 30G440 Işıksız Basmalı Buton 30mm 1no/1nc Kırmızı
€89.36 / Adet