Dayton 31cc77 | Fan Boyutu 6-3/4 İnç İçin Fan Koruması | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 31CC77 Fan Boyutu 6-3/4 İnç İçin Fan Muhafazası | AG2AUG

DAYTON Fan Boyutu 31-77/6 İnç için 3CC4 Fan Koruması

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2AUG Modeli: 31CC77
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
€9.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fan koruyucu
derinlik3 / 8 "
Çap6 15 / 16 "
Fan Boyutu için (In.)6.75
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Montaj Gözü OC(2) 6-3 / 8 inç

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8414901080

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikÇapFan Boyutu için (In.)MalzemeÜcret
DAYTON 31CC73 Fan Boyutu 2-3/8 İnç İçin Fan Muhafazası | AG2AUD 31CC733 / 16 "2 3 / 8 "2.375304 Paslanmaz Çelik€3.37
DAYTON 31CC74 Fan Boyutu 3-1/8 İnç İçin Fan Muhafazası | AG2AUE 31CC741 / 4 "3 1 / 8 "3.125304 Paslanmaz Çelik€3.58
DAYTON 31CC75 Fan Boyutu 3-5/8 İnç İçin Fan Muhafazası | AG2AUF 31CC751 / 4 "3 5 / 8 "3.625304 Paslanmaz Çelik€3.57
DAYTON 31CC78 Fan Boyutu 10 İnç İçin Fan Muhafazası | AG2AUH 31CC781 / 4 "10 "10304 Paslanmaz Çelik€22.93
DAYTON 31CC80 Fan Boyutu 4-11/16 İnç İçin Fan Muhafazası | AG2AUK 31CC801 / 4 "4 11 / 16 "4-11 / 16Siyah Elektro Depozito Çeliği€2.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON Fan Boyutu 31-77/6 İnç için 3CC4 Fan Koruması
€9.84 / Adet