Dayton 32w265 | Kontrol İstasyonu 1 İşlev 4 4 X Başlat | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 32W265 Kontrol İstasyonu 1 Fonksiyon 4 4 x Başlat | AC6CZD

DAYTON 32W265 Kontrol İstasyonu 1 Fonksiyon 4 4 x Başlat

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6CZD Modeli: 32W265
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
€72.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Denetim masasi
ActionAnlık
İletişim Formu1 YOK
İletişim değerlendirmesi3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC
derinlik2.69 "
Muhafaza RengiGri
Muhafaza MalzemesiABS
Baş MalzemesiPlastik
Yükseklik1.98 "
Montajyüzey
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi4, 4X
Operatör Sayısı1
Operatör RengiSiyah
beden22mm
Operatör TipiPush Button
UPC190735260180
genişlik2.92 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536509035
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Actionİletişim FormuNEMA DeğerlendirmesiOperatör SayısıOperatör RengibedenOperatör TipiÜcret
DAYTON 20C792 Kontrol İstasyonu Aç / kapat 2no | AB4QMB 20C792Denetim masasiAnlık / Anlık2 YOK12Siyah25mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi€78.36
DAYTON 20C793 Kontrol İstasyonu Nema 1 2 Operatörler | AB4QMC 20C793Denetim masasiKorunan / Korunan1NO / 1NC12Siyah kırmızı25mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi€92.60
DAYTON 20C794 Kontrol İstasyonu 2 Operatör 1no / 1nc | AB4QMD 20C794Denetim masasiAnlık / Anlık1NO / 1NC12Siyah kırmızı25mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi€97.61
DAYTON 20C795 Kontrol İstasyonu 2 Operatörleri 2no | AB4QME 20C795Denetim masasiAnlık / Anlık2 YOK12Siyah / Siyah25mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi€126.00
DAYTON 20C796 Kontrol İstasyonu 2no / nc 1nc | AB4QMF 20C796Denetim masasiAnlık / Anlık / Anlık2NO / 2NC ve 1NC13Siyah / Siyah / Kırmızı25mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi / Basma Düğmesi€77.50
DAYTON 20C797 Kontrol İstasyonu 2 Operatörleri 2no / nc 1nc | AB4QMG 20C797Denetim masasiAnlık / Anlık / Anlık2NO / 2NC ve 1NC13Siyah / Siyah / Kırmızı25mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi / Basma Düğmesi€199.84
DAYTON 20C798 Kontrol İstasyonu Nema 1 5.04 İnç Uzunluk | AB4QMH 20C798Denetim masasiAnlık / Anlık / Anlık2NO / 2NC ve 1NC13Siyah / Siyah / Kırmızı25mmBasma Düğmesi / Basma Düğmesi / Basma Düğmesi€125.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 32W265 Kontrol İstasyonu 1 Fonksiyon 4 4 x Başlat
€72.52 / Adet