Dayton 32w275 | Kontrol İstasyonu 4 4 X Döndürmek İçin Serbest Bırakın | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 32W275 Kontrol İstasyonu 4 4 x Serbest Bırakmak İçin Çevirin | AC6CZM

DAYTON 32W275 Kontrol İstasyonu 4 4 x Serbest Bırakmak İçin Döndür

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6CZM Modeli: 32W275
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
€46.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durdurma Kontrol İstasyonu
ActionSerbest Bırakmak İçin Dön
İletişim Formu1NC
İletişim değerlendirmesi3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC
derinlik2.69 "
Muhafaza RengiGri
Muhafaza MalzemesiABS
Baş MalzemesiPlastik
Yükseklik1.98 "
Montajyüzey
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi4, 4X
Operatör Sayısı1
Operatör RengiKırmızı
beden22mm
Operatör TipiMantar Kafalı Basmalı Düğme
genişlik2.92 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)18.8
HS kodu8536509035
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

Dayton 32W275 acil durdurma kontrol istasyonu, üretim ekipmanlarını, motorları, vinçleri ve diğer endüstriyel makineleri güvenli bir şekilde çalıştırmak için hemen kapatmak için kullanılır. Bu kontrol istasyonu, kolay ve güvenli kullanım için mantar başlı, çevirerek serbest bırakan bir basmalı düğmeye sahiptir.

Özellikler:

  • Dayton 32W275 kontrol istasyonu, 10VAC'de 600A ve 2.5VDC'de 24A derecelerine sahip bir NC kontağı ile donatılmıştır.
  • Kırmızı renkli basma düğmesi, yanlışlıkla teması önlemek için çevir-bırak hareketine sahiptir.
  • Düğmede ayrıca hızlı hareket için çevirerek serbest bırakan oklar bulunur.
  • Dayanıklılık ve korozyon direnci için plastik bir kafa ve ABS muhafazaya sahiptir.
  • Bu ünite, kolay erişim için duvara montaj imkanı sunar.

Standartlar ve Onaylar:

  • cULus
  • A600 / Q600 NEMA temas derecesi
  • NEMA 4X, 4

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Dayton 32W275 kontrol istasyonunu çalıştırmak için güvenlik talimatları nelerdir?

A.

  • Kullanıcıların, kontrol istasyonuna bağlanmadan önce UL listesindeki kanal hub'larını kanala bağlaması gerekir.
  • Kontrol istasyonunun arka duvarlarına delik açmayın.
  • Bağlı kanalları topraklamak için topraklama burçları ve atlama telleri kullanın.
  • Yaralanmaları önlemek için basma düğmesini engellemeyin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelActionBaş MalzemesiÜcret
DAYTON 32W274 Kontrol İstasyonu 4 4 x Acil Durdurma | AC6CZL 32W274AnlıkPlastik€73.82
DAYTON 32W276 Kontrol İstasyonu 4 4 x Anahtar Açma | AC6CZN 32W276Anahtar YayınPlastik / Metal€115.09
DAYTON 32W277 Kontrol İstasyonu 4 4 x İtmeli Çekme | AC6CZP 32W277İtme / ÇekmePlastik€97.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 32W275 Kontrol İstasyonu 4 4 x Serbest Bırakmak İçin Döndür
€46.59 / Adet