Dayton 32w277 | Kontrol İstasyonu 4 4 X İtme Çekme | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 32W277 Kontrol İstasyonu 4 4 x İtmeli Çekme | AC6CZP

DAYTON 32W277 Kontrol İstasyonu 4 4 x İtmeli Çekme

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6CZP Modeli: 32W277
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
€97.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Acil Durdurma Kontrol İstasyonu
Actionİtme / Çekme
İletişim Formu1NC
İletişim değerlendirmesi3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC
derinlik2.69 "
Muhafaza RengiGri
Muhafaza MalzemesiABS
Baş MalzemesiPlastik
Yükseklik1.98 "
Montajyüzey
NEMA Temas Derecelendirme TanımlamaA600 / Q600
NEMA Değerlendirmesi4, 4X
Operatör Sayısı1
Operatör RengiKırmızı
beden22mm
Operatör TipiMantar Kafalı Basmalı Düğme
genişlik2.92 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)25.15
HS kodu8536509035
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelActionBaş MalzemesiÜcret
DAYTON 32W274 Kontrol İstasyonu 4 4 x Acil Durdurma | AC6CZL 32W274AnlıkPlastik€73.82
DAYTON 32W275 Kontrol İstasyonu 4 4 x Serbest Bırakmak İçin Çevirin | AC6CZM 32W275Serbest Bırakmak İçin DönPlastik€46.59
DAYTON 32W276 Kontrol İstasyonu 4 4 x Anahtar Açma | AC6CZN 32W276Anahtar YayınPlastik / Metal€115.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 32W277 Kontrol İstasyonu 4 4 x İtmeli Çekme
€97.22 / Adet