Dayton 32zn65 | Debimetre Dijital 1/2 İnç Fnpt Lcd 200 Cps | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 32ZN65 Debimetre Dijital 1/2 İnç Fnpt Lcd 200 Cps | AG3ECQ

DAYTON 32ZN65 Debimetre Dijital 1/2 İnç Fnpt Lcd 200 Cps

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3ECQ Modeli: 32ZN65
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
€440.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış ölçer
doğruluk+/-% 0.5
Ortam Sıcaklığı Aralık7 Derece ila 131 Derece F
Ekran TipLCD
Görüntüleme AdetleriLitre / Galon / Quart / Pint / Ons / Desilitre
Uygun boyutu1 / 2 "
Montaj TipiFNPT
Akış MalzemesiSAE 140'a Kadar Yağlar, Dizel, Gazyağı, Motor Soğutma Sıvıları (RTU)
Akış Aralığı0.3-8 galon / dk
Akış Aralığı @ GPH18 için 480
Akışkan Sıcaklığı Aralık7 ila 131 Deg. F
Gövde MalzemesiAlüminyum
Maks. Alan sayısı Viskozite2000 cps
O-RingNitril Kauçuk
güç Gereksinimi3V Lityum İyon Pil
Basınç Derecesi1000 PSI
Tekrarlanabilirlik+/-% 0.20 Okuma
TipOval Dişli
Islanan MalzemelerAlüminyum, Asetal, Nitril Kauçuk, Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.58
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu9026102040

Ürün Detayı:

  • Akış Aralığı @ <5 cps (0.3 ila 8 gpm)
  • Tipik K Faktörü (1000)
  • Özellikler: Digital

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgüç GereksinimidoğrulukOrtam Sıcaklığı AralıkBasınç DerecesiTipIslanan MalzemelerGörüntüleme AdetleriUygun boyutuÜcret
DAYTON 32ZN69 Dijital Akış Ölçer 1 İnç Fnpt 5.35 Cps Lcd | AG3ECV 32ZN69(2) AAA 1.5V Bataryalar+/-% 1.014 Derece ila 122 Derece F145 PSITürbinNaylon, Paslanmaz ÇelikLitre / Quart / Pint / Galon1"€566.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 32ZN65 Debimetre Dijital 1/2 İnç Fnpt Lcd 200 Cps
€440.04 / Adet